Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pex rohr rehau
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > PEX Rohr

  PEX Rohr  (154 Angebote unter 30.864.940 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PEX Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PEX Rohr"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Einhand-Rohraufweiter REMS Ex-Press H für PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Dm 12 - 40 mm (3 Angebote) 
REMS Ex-Press H – universell bis Ø 40 mm Einsatzgebiete: Robustes, kompaktes Qualitätswerkzeug zum Aufweiten von Rohren Gestufte Aufweitdorne zum Aufweiten verschiedener Rohrdimensionen, ohne Werkz...
REMS
150550R
€ 174,06*
pro Stück
 
 Stück
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d16-13/16 (5 Angebote) 
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d16-13/16
Geberit
620730001
€ 18,01*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 25 m (9 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 25 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck...
Riegler
94.12-25
€ 55,61*
pro Stück
 
 Stück
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d20-16/20 (5 Angebote) 
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d20-16/20
Geberit
620731001
€ 18,75*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 100 m (9 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.12-100
€ 198,42*
pro Stück
 
 Stück
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d25-20/26 (4 Angebote) 
GE FlowFit Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre SiBr d25-20/26
Geberit
620732001
€ 25,20*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 25 m (10 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 25 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.15-25
€ 73,45*
pro 25 Meter
 
 Stück
GE Mepla Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre NPW, d 16-13/16 (3 Angebote) 
Verwendungszwecke - Für Heizungswasser - Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel - Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel - Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet - Verwendungsübersicht: Geber...
Geberit
611565004
€ 18,89*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m (9 Angebote) 
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 100 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.15-100
€ 262,26*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 25 m (10 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 25 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.18-25
€ 7,2356*
pro Meter
 
 Stück
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 100 m (9 Angebote) 
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 100 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.18-100
€ 410,96*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 25 m (10 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 25 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.22-25
€ 136,70*
pro 25 Meter
 
 Stück
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 100 m (9 Angebote) 
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 100 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.22-100
€ 509,45*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Schlauch-ø 4x2,5, Länge 100 m (8 Angebote) 
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 4x2,5, Länge 100 m. Kunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsbl...
Riegler
97.04-100
€ 49,16*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 28x23, 50 m (10 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 28x23, Länge 50 m. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druc...
Riegler
94.28-50
€ 401,33*
pro 50 Meter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PEX Rohr
^

PEX Rohre - Mehrschichtverbundrohre aus Aluminium und PE

Das PEX Rohr ist ein Mehrschichtverbundrohr für professionelle Rohrinstallationen. Es bietet sich für Druckluft, Trink- oder Heizungswasser an. Die PEX Rohre werden mit kleb- oder schraubbaren PEX Fittings verbunden.

PEX Rohre im Vergleich zu Kunststoffrohren

Die PEX Rohre sind Mehrschichtverbundrohre für die professionelle Anwendung. Sie bestehen aus einer Aluminiumschicht, die beidseitig mit Kunststoff ummantelt ist. Diese drei Schichten erzeugen folgende Vorteile im Vergleich zu Kunststoffrohren:
  • integrierte Sauerstoffsperre,
  • verlangsamte Korrosion in der Anlage und
  • reduzierte Rückstellfähigkeit.
Das Aluminium im PEX Rohr dient als Sauerstoffsperre und wirkt sich korrosionsschützend auf die Rohranlage aus. Die Mehrschichtverbundrohre sind weniger rückstellfähig als Kunststoffrohre. Sie lassen sich regelhaft einfach biegen und in die gewünschte Form bringen. Die Verbindung der Rohre untereinander oder zu Geräten sowie Armaturen erfolgt durch PEX Fittings. Sie sind als unlösbare Pressfittings oder lösbare Gewindefittings erhältlich. Bei der Auswahl der PEX Rohre und der Fittings müssen die Anwendungsbereiche berücksichtigt werden:

PEX Rohre in der professionellen Anwendung

Die PEX Rohre sind in Systemgruppen spezialisiert auf folgende Anwendungsbereiche:
  • Trink- oder Heizungswasser,
  • Druckluft sowie
  • Gase.
Für die Installation der Trink- oder Heizungswasserrohre stehen PEX Rohre zur Auswahl, die vollständig diffusionsdicht für Sauerstoff sind. In dieser Variante wird eine Verschlämmung oder Korrosion in der Rohranlage verhindert. Die meisten PEX Rohre dieses Systems sind für Temperaturen bis 80 °C bei 10 bar Druck zugelassen. Die Mehrschichtverbundrohre für Druckluftanlagen beeinflussen das Leitungsmedium geringer, weil ihre Oberfläche weniger rau ist. Diese PEX Rohre bieten sich für einen Nenndruck von bis zu 16 bar und Temperaturbereich bis zu 60 °C an. Sie können leichter und enger gebogen werden. Die Verbindungselemente sind mit einer blauen Markierung ausgestattet. Sie lassen sich leicht von den Fittings mit gelbem Ring unterschieden werden, die für Gasinstallationen zugelassen sind. Die PEX Rohre für Erdgase sind entsprechend diffusionsdicht und ausschließlich in Kombination mit Bauteilen zur Gasströmungsüberwachung zugelassen. Die Rohre und Fittings dürfen nur für die entsprechenden Anwendungen genutzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.