Übersicht | "PH Bit"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 30,66* pro Satz |
| |
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 152 mm, 05059786001 (23 Angebote) 851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059786001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 2,65* pro Stück |
| |
Wera 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm, 05072072001 (36 Angebote) 851/1 Z Bits - Wera Werk - 05072072001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 0,21* pro Stück |
| |
Wera 851/4 J Bits, PH 0 x 50 mm, 05135531001 (14 Angebote) 851/4 J Bits - Wera Werk - 05135531001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 1,56* pro Stück |
| |
Wera 851/4 BTZ Bits, PH 1 x 50 mm, 05059550001 (13 Angebote) 851/4 BTZ Bits - Wera Werk - 05059550001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L... |
|
ab € 1,72* pro Stück |
| |
Wera 851/1 Z Bits, PH 3 x 25 mm, 05072074001 (33 Angebote) 851/1 Z Bits - Wera Werk - 05072074001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 0,21* pro Stück |
| |
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 152 mm, 05059766001 (23 Angebote) 851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059766001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 2,64* pro Stück |
| |
Wera 851/1 J Bits, PH 0 x 25 mm, 05135041001 (13 Angebote) 851/1 J Bits - Wera Werk - 05135041001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 0,80* pro Stück |
| |
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm, 05059775001 (41 Angebote) 851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059775001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 1,71* pro Stück |
| |
Wera 851/4 J Bits, PH 00 x 50 mm, 05135530001 (14 Angebote) 851/4 J Bits - Wera Werk - 05135530001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei... |
|
ab € 1,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,86* pro Stück |
| |
Bit Torsion Ph2 110 mm 5 Stück (6 Angebote) Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel) sind die Bit Torsion bestens geeignet. Produktbeschreibung: für alle Schraubanwendungen hochwertige Schrauberbits in den drei neuen ... |
|
ab € 4,048* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,36* pro Stück |
| |
Wera 851/4 TH Bits, PH 2 x 50 mm, 05059860001 (35 Angebote) 851/4 TH Bits - Wera Werk - 05059860001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü... |
|
ab € 0,97* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema PH Bit | | ![](/p.gif) | Klassischen Kreuzschlitz mit Phillips Bit sicher schrauben
Ein Phillips Bit dient zum Anziehen und Lösen von Phillips-Recess Schrauben. Sie erhalten diese mit unterschiedlichen Spitzengrößen. Verwendet werden die Bits meist mit einem Bithalter und einem Akkuschrauber oder Bohrschrauber. Zudem erhalten Sie am Markt spezielle Bits für den direkten Maschinenantrieb ohne Bithalter. Handbetrieben nutzen Sie Phillips Bits mit einem Bit-Schraubendreher. Mittels Bithalter-Einsteckwerkzeug setzen Sie die Bits zusammen mit einem Drehmomentschlüssel ein. Neben den unterschiedlichen mit PH und einer Nummer gekennzeichneten Spitzengrößen werden die Phillips Bits mit unterschiedlich geformten Antrieben und Längen angeboten. Benötigen Sie unterschiedliche Bits oder können die benötigte Bit-Größe nicht eingrenzen, prüfen Sie den Kauf eines Phillips Bit Sets.
Vor- und Nachteile des Phillips Mitnahmeprofils
Das Phillips Mitnahmeprofil ist verhältnismäßig alt. Es ist der Vorgänger von Pozidriv. Gegenüber Pozidriv hat das Phillips Mitnahmeprofil einen höheren Cam-Out. Dieser ist bei vielen Anwendungen nicht gefragt. So ist Pozidriv oft eine günstigere Wahl. In einigen Einsatzbereichen ist der Cam-Out jedoch gefragt, um beispielsweise das Werkmaterial zu schützen.
So erkennen Sie, ob Sie einen Phillips oder Pozidriv Bit benötigen
Oftmals handelt es sich heute bei Kreuzschlitz-Schrauben um Pozidriv Schrauben. Phillips- wie auch Pozidriv Schrauben gehören zur Familie der Kreuzschlitz-Mitnahmeprofile. Das Schrauben mit einem abweichenden Bit gelingt häufig. Sicher erkennen Sie die Pozidriv-Schraube an feinen Sternlinien auf dem Schraubkopf.
Unterschiede bei Bit-Antrieb und Länge
Bits erhalten Sie am Markt in unterschiedlichen Längen und Ausformungen. Die verschiedenen Varianten der Phillips Bits orientieren sich für gewöhnlich an der DIN-Norm 3126. Diese definiert neben den beliebten Varianten C und E auch A und weitere Standards für Bitantriebe. Die unterschiedliche Länge der Bits ist dabei meist dem jeweiligen Unterstandard der DIN-Norm geschuldet. Kurze Bits versprechen für normale Anwendungen eine gute Ergonomie. Schraubanwendungen mit Schraubenschächten oder tief versenkten Schrauben fordern hingegen regelmäßig lange Bits. Dabei sollten Sie bei der Bitlänge auf die Antriebsvariante achten. Typische Bits für Bithalter verfügen über einen C4- oder C6.3-Antrieb. Der Durchmesser des Innensechskant-Antriebes ist dabei 4 Millimeter bzw. 6,3 Millimeter. Die Länge des Bits fällt im Vergleich zu E-Bits kurz aus.
Antriebe nach dem E-Standard sind für den direkten Maschinenschluss ausgelegt. Alternativ schließen Sie jedoch einen solchen Bit mit einem Universaladapter indirekt an eine Maschine an. Die Gesamtlänge der sechskantigen und zweigliedrigen Bits liegt deutlich über C-Standard Bits.
Tipps zum Kauf von Phillips Bits
- Achten Sie auf den passenden Antrieb. Bithalter sind in der Regel für C-Bits ausgelegt. Achten Sie dabei auch auf die Antriebsgröße. Für den direkten Maschinenantrieb ist oftmals ein E-Bit die passende Wahl. Es gibt jedoch Hersteller- und Modellabhängigkeiten. Prüfen Sie daher vorab die Anforderungen Ihrer Maschine.
- Auch für manuelle Schraubarbeiten können Sie Bits nutzen. Dies ist zum Beispiel mit einem Bit-Schraubendreher oder einem Drehmomentschlüssel und speziellem Bit-Adapter möglich. Beachten Sie auch dabei den benötigten Bit-Antrieb.
- Es gibt am Markt Antriebe mit Spezialprofilen. Diese sind gerippt oder angeraut und sollen so den Cam-Out günstig beeinflussen.
|
|