Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Feinmechaniker-Schraubendreher • PH 0 x 60 mm • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Passgenauigkeit durch Spitze • Drehbare, ergonomisch geformte Muldenkappe Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qual...
350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05008750001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formsc...
mit hoch schlagfestem Kunstoffgriff aus Cellulose-Acetat · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt mit brünierter Spitze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere ...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher - Wera Werk - 05118022001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform Mi...
3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032020001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Lasertip-Spitze G...
Kreuzschraubenzieher Phillips, Spitze nach DIN ISO 8764-1 Die PB Swiss Tools Schraubenzieher mit dem Zwei-Komponenten-Griff: Für Anwendungen im Hightech-Bereich, in Montagestrassen und für zu Hause...
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit runder Klinge, FORMAT Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, e...
Artikelbeschreibung Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist...