| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9PRBG-AR489070 Herst.-Nr.: PMLN8190A EAN/GTIN: 0748091019579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Version mit durchsichtigem Schallschlauch für verdeckte Trageweise
Dieser moderne Ohrhörer wurde exklusiv für die Motorola CLPe Funkgeräteserie entwickelt und bietet erstklassige Audioqualität, hohen Tragekomfort auch über längere Zeiträume und eine lange Lebensdauer.
Verstärktes Spiralkabel
Speziell für die intensive Nutzung auch bei langen Arbeitszeiten
Drehriegelverschluss
So kann der Ohrhörer sicher am Funkgerät angebracht werden. Sorgt für eine längere Lebensdauer des Zubehörteils
Flache PTT Taste (Push to Talk)
Das Kabel des Ohrhörers liegt dank beiliegendem Kabelclip und flacher Sprechtaste mit integriertem Mikrofon eng am Körper an.
Kompatibilität
Funktioniert nur mit Modellen der CLPe Serie CLPe PMR446 und CLPe Plus
Kompatibel mit: CLPe PMR446, CLPe PLUS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: with, Translucent, Tube, 2.5mm, Single, Pin, Straight, PMLN8190A, CLPe, PMR446, PLUS, 748091019579, 0748091019579 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |