Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 20, Hub 10, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°CPreiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben.Für ge...
Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 100, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CStandardausführungen mit Magnetkolben.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder...
Rundzylinder »MI«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 40, Hub 100, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °CRundzylinder in verschiedenen Ausführungen:- Serie »MI« doppeltwirkend...
Normzylinder DSNU-10-25-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den E...
Rundzylinder »MI« ISO 6432, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 25, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°CRundzylinder in verschiedenen Ausführungen:- Serie »MI« doppeltwirken...
Miniatur-Zylinder Typ Kuhnke 2. Ohne Magnetkolben; Material Zylinderrohr und Kolbenstange: korrosionsbeständiger CrNi-Stahl, Zylinderdeckel: Aluminium, Dämpfungsscheibe: Elastomer, schlagfest, Dich...