Übersicht | "Pneumatik T-Stück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,03* pro Stück |
| |
T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Messing vernickelt (6 Angebote) T-Stück, außen/außen/außen, R 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt |
|
ab € 1,45* pro Stück |
| |
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm (8 Angebote) T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 5 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für e... |
|
ab € 1,95* pro Stück |
| |
T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm (8 Angebote) T-Verbinder POM, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für e... |
|
ab € 2,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,39* pro Stück |
| |
Sortimentsbox Steck- verbinder Blaue Serie (1 Angebot) Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materi... |
|
ab € 256,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,29* pro Stück |
| |
IQST220 T-Steckanschluss 22mm-22mm, IQS-Big (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, n... |
|
ab € 12,91* pro Stück |
| |
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie« (30 Angebote) Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«. ... |
|
ab € 126,93* pro Stück |
| |
T-Stück, außen/außen/außen, R 3/8, SW 17, Messing blank (19 Angebote) T-Stück, außen/außen/außen, R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank |
|
ab € 2,11* pro Stück |
| |
John Guest PM T-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, 16 bar (1 Angebot) Stecker A = 4-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = PM Betriebstemperatur min. = -20°C T-Stück mit ... |
|
ab € 14,71* pro 5 Stück |
| |
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2, T-Abzweig Rp 1/2, schw. Temperguss (7 Angebote) T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 2, T-Abzweig red. Rp 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinktNach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbrei... |
|
ab € 7,28* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik T-Stück | | | Druckluft T-Stück für pneumatische Anlagen
Das Druckluft T-Stück ist ein Fitting mit dreifachem Anschluss. Er führt pneumatische Leitungen zusammen, teilt die Ströme auf und lenkt sie im 90°-Winkel um.
Druckluft T-Stücke im Detail
Das T-Stück ist ein Leitungselement für pneumatische Anlagen. Es verbindet drei pneumatische Leitungen miteinander. Aus seiner T-Form ergeben sich folgende Funktionen:
- Richtungswechsel mit 90° Winkel,
- Zusammenführen über drei Anschlüsse und
- Aufteilen des pneumatischen Durchflusses.
Das Druckluft T-Stück wird eingesetzt, um einen zusätzlichen Teilbereich oder Verbraucher zu erreichen. Es ist ein gerades Rohrstück mit einem Anschluss im rechten Winkel. Einige T-Stücke weichen von dieser Definition ab. Die Anschlüsse dieser Fittings sind leicht abgewinkelt.
Auswahltipps für Druckluft T-Stücke
Die gelungene Auswahl eines Druckluft T-Stückes orientiert sich an den zu verbindenden Leitungen und der durchströmenden Druckluft. Diese Gegebenheiten vor Ort wirken maßgeblich auf die folgenden Merkmale ein:
- Material des T-Stücks,
- Anschlussmaße,
- Gewindegröße,
- Druck- und Temperatureignung sowie
- zusätzliche Funktionen.
Der Einsatz eines Fittings sollte materialtreu erfolgen. Hierfür stehen die T-Stücke in verschiedenen Materialien zur Verfügung, die anhand der vor Ort eingesetzten Rohre ausgewählt werden können. Die Anschlussmaße und Gewindegrößen der pneumatischen Leitungen müssen mit den Anschlüssen am T-Stück übereinstimmen. Einige dieser Verbindungselemente bieten auch die Möglichkeit, pneumatische Leitungen mit unterschiedlichen Anschlüssen miteinander zu koppeln. Das T-Stück kann mit reduzierendem drittem Anschluss ausgestattet sein oder als Adapter für pneumatische Leitungen mit unterschiedlichen Maßen wirken. Der Druck, Druckschwankungen, die Druckluftqualität und Einflüsse aus der Umgebung sollten durch die individuellen Beständigkeiten des T-Stücks kompensiert werden.
Sind Alternativen zum T-Stück erhältlich?
Das Druckluft T-Stück ist eine Variante im Bereich der Fittings. Er ist ebenso prädestiniert für die Kombination dreier Leitungen wie ein Y-Stück. Dieses Fitting bietet die gleichen Funktionen wie das T-Stück, leitet jedoch in einem größeren Winkel um. Die Kreuzung oder das X-Stück bietet noch einen zusätzlichen Anschluss. Weitere Alternativen sind Fittings mit zwei Anschlüssen. Als Winkelstück leiten sie einen pneumatischen Strom in einem definierten Winkel um.
|
|