Schwerlast-Lenkrolle RR100.C10 • Kugellager im Gabelkopf und im Rad • Material Gehäuse: Stahlschweißkonstruktion, verzinkt • Material Radkörper: Guss • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Lenkrolle ø 125 mm Serie BAY5 Doppelkugellager Die Lenkrolle der Serie BAY5 überzeugt durch ein robustes Stahlblechgehäuse, das galvanisch verzinkt ist. Mit einem Doppelkugellager und einer Nabenbr...
Kompakt-Lenkrolle, PU-Rad, Tragfähigkeit 150 kg, Rückenloch, Ø x B 50 x 33 mm. Spurlos. Hohe Tragfähigkeit bei kompakter Bauform. Leichtgängiger Lauf. Hohe Lebensdauer. Gehäuse aus Stahlblech gepre...
Lenkrolle mit Hebefunktion / Heberolle PRG LVH 01/80/40K, Rad: aus hochwertigem Polyamid, mit Kugellager Gute Laufeigenschaften auf glatten Böden.Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, zweifacher Kugelk...
Lenkrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.35 kg, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Lauf...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer.