SMARTBOXPRO PP-Umreifungs-Set "Handy" Umreifungsband: PP, schwarz, (L)600 m x (B)12 x (H)0,55 mm, leichte & schnelle Anwendung ohne Umreifungsgerät, Kunststoffschallen: (B)13 mm, Belastbarkeit: 130...
Umreifungsband SET inkl. Schnallen - VORTEILSPACKUNG! KOMPLETTSET für das manuelle Umreifen Einfache Methode, um ohne Verschlussgerät zu umreifen Set-Inhalt: 600m Umreifungsband 12,00 x 0,55 mm 250...
NIPS UMREIFUNGSSET (600 m Umreifungsband + 200 Kunststoffklammern) im Spenderkarton Umreifungsband und Verschlussklammern für sicheres Umreifen stets griffbereit in einer Box Leichte und schnelle A...
Umreifungsset Profi Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 vollautomatisches Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband Bandbreite 16 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2200 N re...
Umreifungsset Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Band Länge x Breite 1000 m x 13 mm bis z...
Umreifungsset Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Band Länge x Breite 1000 m x 16 mm bis z...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
PP-Umreifungs-Set Nr. 4, 16 mm Lieferung: Einteiliges Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspannvorrichtung und Bandspleißunterdrückung 16 mm. Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten. Großrolle PP...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band und Kunststoffschnallen sind immer griffbereit Manuelle Anwendung ohne Verschlussgerät Leicht und flexibel Reissfestigkeit in ...
Umreifungsband SET inkl. Schnallen - VORTEILSPACKUNG! KOMPLETTSET für das manuelle Umreifen Einfache Methode, um ohne Verschlussgerät zu umreifen Set-Inhalt: 1000m Umreifungsband 12,70 x 0,50 mm 50...
PP-Kunststoffband-Umreifungsset mit tragbaren Abrollwagen Lieferung: Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 mm. Verschlusshülsen: 13 x 28 mm 2000 Stück. PP-Kunststoffband (Fadenspule): 13 x 0,65...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
für Kunststoffbänder 13 mm · für den gelegentlichen Einsatz · Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · Bandspendekarton PP-Kunststoffband 1000 m, 13 x 0,5...
PP-Umreifungs-Set Nr. 3, 16 mm • Tragbarer Bandabroller mit Bremse • Für gelegentliche Umreifungen, ausgerüstet mit einem praktischen, tragbaren Abroller • Einteiliges Spann- und Verschlussgerät: 1...
für Kunststoffbänder · für den gelegentlichen Einsatz · Spann- und Verschlussgeräte ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar · Bandspendekarton PP-Kunststoffband Länge 1000 m, Breite ...