Präsenzmelder ws theRondaP360KNX UPWHKNX-Präsenzmelder für Deckenmontage, 2 Kanäle Licht zur Steuerung von 2 Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Betrieb als Voll-oder Halbautomat ums...
Slave-Präsenzmelder thePassa P360 UP WHSlave-UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, für die Vergrösserung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m umschaltbar auf 15 ...
Slave-Präsenzmelder theRonda S360SlaveUP-Präsenzmelder für Deckenmontage, für die Vergrößerung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Erfassungsbereich 4 m (für sitzende Personen), 8 m (für ...
Slave-Präsenzmelder Deckenmontage thePremaP360SlaveEUPSlave-Präsenzmelder für Deckenmontage, Erweiterter Erfassungsbereich quadratisch, nur in Kombination mit thePrema als Master einsetzbar
DALI-Präsenzmelder P360-221 DALI UP WH thePassa #2010340UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, DALI-Schnittstelle, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m umschaltbar auf 15 x 4,5 m (für gehende Personen) bei 3 ...
Bewegungs-/Präsenzmelder S180 Slave UP WH theMura #2060660Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder für UP-Wandmontage, Slave-Version, mit Theben-Abdeckrahmen, halbrunder Erfassungsbereich 170° bis ...
Präsenzmelder AP, ws theRondaS360KNXAPBKKNX-Präsenzmelder für Deckenmontage Aufputz, KNX-Schnittstelle, Erfassungsbereich 4 m (für sitzende Personen), 8 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe...
UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, 10 A 230 V, Erfassungsbereich 4 m (für sitzende Personen), 8 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 4 m, Schaltausgang Licht: 2300 W, N...
KNX-Präsenzmelder Deckenmontage U LUXA103S360-12KNXUPPräsenzmelder (PIR) für die UP-Deckenmontage im Innenbereich (DE/AP mit Zubehör), Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 12 m (113 m2) bei 3 m Montage...