Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Prozessrefraktometer

  Prozessrefraktometer  (2 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Prozessrefraktometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Prozessrefraktometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bypass Prozessrefraktometer PRB21S (1 Angebot) 
Sensor ohne Kühlung. Produkttemperatur bis 60 °C, Umgebung 0-40 °C Genauigkeit: 0,0002 nD, 0,2 %Brix Auflösung: 0,0001 nD, 0,1 %Brix Linearität: 0,0002 nD, 0,2 %Brix Ausgang 0/4-20 mA, Ethernet Geh...
A.Krüss Optronic
PRB21S
ab € 5.656,63*
pro Stück
 
 Stück
In-Line Prozessrefraktometer PR21S (1 Angebot) 
Sensor ohne Kühlung Material: 1.4571 Produkttemperatur: < 60 °C Umgebungstemperatur: < 40 °C Genauigkeit: 0,0002 nD, 0,2 %Brix Auflösung: 0,0001 nD, 0,1 %Brix Linearität: 0,0002 nD, 0,2 %Brix Ausga...
A.Krüss Optronic
PR21S
ab € 6.162,85*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Prozessrefraktometer
^

Mit dem Prozessrefraktometer Flüssigkeiten dauerhaft kontrollieren

Im Gegensatz zu anderen Refraktometern sind Prozessrefraktometer für den dauerhaften Einbau in Rohre oder Tankanalagen vorgesehen. In der Nahrungsmittel- (Zucker- bzw. Lebensmittel-), Chemie-, Papier- bzw. Pharmaindustrie sowie der Petrolindustrie werden die Refraktoren verwendet, um über angebundene Regel- bzw. Steuereinheiten als Feldeinheiten im Prozessablauf für ein gleichmäßiges Stoffgemisch zu sorgen, wobei der Brechungsindex und die Temperatur des Medium gemessen werden. Um den passenden Messbereich zu bekommen, ist es häufig erforderlich, dem Hersteller das zu messende Medium möglichst genau zu beschreiben. Um eine Verbindung zu Prozessleitsystemen herzustellen, ist eine Verbindungsmöglichkeit zu einer SPS mit digitalen oder analogen Anschlüssen, so meist 4-20mA-Anschlüssen sowie Alarmausgänge zur Steuerung von Relais meist vorhanden. Um hier genau Abklärungen zu ermöglich gibt es oft Feldkalibrierungsformulare, die auszufüllen sind.

Unterschiede in den Ausführungen

Unterschiede gibt es bei den die Medien berührenden Teilen bzw. den Sensoren. Zum einen eignet sich Kunststoff wie PTFE auch für die Messung in hohen Temperaturbereichen bis etwa 230 Grad, zum anderen gibt es immer prozessbedingte Störungen, die zu Messstörungen und abweichenden Ergebnissen führen können. Zu den Störungen gehören meistens Partikel, Luft- bzw. Gasblasen, Fasern oder Moleküle sowie Farb- bzw. Temperaturänderungen. Das Prozessrefraktometer kann von den Sensoren hier für bestimmte Medien optimiert werden, wie etwa für Säuren, Basen, Öle, Schmierstoffe oder Wasser. Wird zusätzlich zur Messung eine Steuerung angehängt, sollte das Refraktionsgerät besser zwei Sensoren besitzen.

Vorsichtsmaßnahmen, die man beachten sollte

Beim Ein- bzw. Ausbau von Prozessrefraktoren aus Leitungen muss man zur Vermeidung von Verbrühungen darauf achten, dass der Durchfluss des Mediums gestoppt ist und sich kein Druck auf der Leitung befindet. Gegebenenfalls sollte man daran denken, ein Entlüftungsventil vorher zu öffnen. Zudem sollte die Schutzkleidung dem Medium entsprechend angepasst sein und zur Arbeitskleidung noch eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe hinzukommen. Vor Inbetriebnahme sind auch eine Konfiguration der Prozesssysteme und eine Kalibrierung des Messgerätes vorzunehmen. Beachten Sie in jedem Fall immer besser die Bedienungsanleitung des Herstellers zum Umgang mit dem Prozessrefraktometers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.