| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPTB-56X66X6.6-J1S Herst.-Nr.: PTB-56X66X6.6-J1S EAN/GTIN: 7316579678155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Hydraulikstangendichtungen bestehen aus einer LUBRITHANE Dichtung (thermoplastisches Polyurethan), mit abgefaster Lippenkante, und einem integrierten X-Ring-Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, das die Dichtkraft erhöht und die langfristige Dichtfunktion verbessert. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Gute Leistung auch bei niedrigen Betriebsdrücken und Temperaturen;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungshöhe: | 6 mm | Verpackungslänge: | 66 mm | Packungsbreite: | 66 mm | Verpackungsvolumen: | 26.136 cm³ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |