Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: ptfe-becher 250 ml
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > PTFE-Becher

  ptfe becher  (84 Angebote unter 30.803.056 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ptfe becher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PTFE-Becher"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ptfe becher
^

Der PTFE-Becher hat sich in vielen Bereichen durchgesetzt

Egal, um welche Form von Laborbechern es geht, neben Glas und Edelstahl haben sich dank hervorragender Eigenschaften viele Kunststoffe durchgesetzt, so auch das PTFE (Polytetrafluorethylen). Es gibt mittlerweile nicht nur die Standard-Griffinbecher, sondern auch Schüttbecher oder Reagenz-Rohre aus PTFE-Material.

Kurzinformation zum Material PTFE

PTFE besitzt für den Laborbereich gleich mehrere positive Eigenschaften. Polytetrafluorethylen ist für Fachleute ein unverzweigt und linear aufgebautes, teilkristallines Polymer aus Kunststoff und Fluor und umgangssprachlich unter dem Namen Teflon bekannt. Das Material ist gut formbar, auch zu einem PTFE-Becher.

Vorteile von PTFE

PTFE-Becher haben in Bezug auf das Material viele Vorteile. PTFE ist reaktionsträge und damit gegenüber aggressiven Säuren wie Königswasser oder Basen wie Alkohol, Ketone, Benzine und Öle resistent. Die Einsatztemperaturen reichen gut von minus 200 Grad bis 260 Grad Celsius, wobei man im Einzelfall auf die Herstellerangaben achten sollte. PTFE hat gute Reibungseigenschaften. Der Übergang von der Haftreibung zur Gleitreibung ist nahtlos möglich, ohne dass das Medium stillsteht. Aufgrund der niedrigen Oberflächenspannung bleibt auch fast nichts haften, so dass eine leichte Reinigung der PTFE-Becher immer möglich ist. Zudem leitet PTFE auch keine elektrischen Ströme weiter und ist daher auch im ESD-Bereich verwendbar.

Die Optik

PTFE-Becher haben je nach der Umgebungsbeleuchtung bessere Transparenzeigenschaften als Glas, da sich Messergebnisse im UV-Licht- oder Infrarot-Bereich störungsfreier ablesen lassen.

Einsatzbereiche

Die Volumina für das Fassungsvermögen reichen von extrem niedrig bis relativ hoch. Mit kleinen Behältnissen kann man ohne viel Abfall schnell Messgeräte kalibrieren oder auch Probestoffe titrieren, ohne viel Titrant oder Lösungsmittel zu verbrauchen. Das spart natürlich Kosten bei den Verbrauchsmaterialien. Müssen hohe Mengen an Proben für eine Untersuchung vorgehalten werden, gibt es auch PTFE-Becher mit mehr als einem Liter Volumen. Es gibt also für jeden Zweck die passenden Gefäße.

Arten von PTFE-Bechern

Sie erhalten Standardbecher mit und ohne Graduierung in diversen Durchmessern, Höhen und Fassungsvermögen. Für Probenentnahmen oder -lagerungen sind unter Umständen zudem Deckel von Vorteil.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.