Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > PTFE-Band

  PTFE-Band  (101 Angebote unter 30.876.923 Artikeln)

PTFE Dichtband von F.W. Burmann
Modell
€ 0,60*
 Stück 
PTFE Dichtband von WEKEM
€ 4,46*
 Stück 
PTFE Dichtband von KARASTO Amaturenfabrik Oehler
€ 1,42*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PTFE-Band“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PTFE-Band"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PTFE Dichtband FRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 60 g/m² Rolle ULITH (14 Angebote) 
PTFE Dichtband FRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 60 g/m² Rolle ULITH zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemik...
F.W. Burmann
1019461/1022726/1013650
€ 0,47*
pro Stück
 
 Stück
PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.ULITH (14 Angebote) 
zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere...
F.W. Burmann
1016539/1010950
€ 0,64*
pro Stück
 
 Stück
Gewindedichtband | Stärke 0,1 mm | Breite 12 mm | Länge 12 m | DVGW geprüft (2 Angebote) 
Gewinde-Dichtband P.T.F.E, FRP DVGW geprüft und zugelassen 0,1 mm stark, 12 mm breit 12 m RolleCORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle geforderten DIN-Normen und gewährleistet, bei fachg...
CORNAT
T380700
€ 1,16*
pro Rolle
 
 Rolle
PTFE-Dichtband, Betriebst. -240°C bis 260°C, DVGW-/KTW-Zulassung (8 Angebote) 
PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemperatur -240 °C bis 260 °C, DVGW-/KTW-Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m². Gewindedichtung aus PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelas...
Riegler
PDB-1212
€ 0,95*
pro Stück
 
 Stück
DBTFL PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 4,6 m (3 Angebote) 
Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 690 bar (Flüssigkeiten max. 690 bar, Flüssigsauerstoff max. 300 bar, Gase max. 170 bar) Temperaturbereic...
Chesterton
DB TFL
€ 31,12*
pro Stück
 
 Stück
PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m² Rolle GEKA (11 Angebote) 
PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m² Rolle GEKA zur Abdichtung von Gewinden · mit DVGW Zulassung · Weitere technische Eigenschaften Bandstärke: 100g/m² · Farbe: weiß · Zulassung: DVGW
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5000
€ 1,49*
pro Stück
 
 Stück
DB121 PTFE-Dichtband, FRp, Stabndard- Qualität, 12 m (3 Angebote) 
Anwendung: Gewindedichtband für Standardanwendungen bis 25 bar Temperaturbereich: -200 bis +260 °C Medien: Luft, Stickstoff, Gas, Flüssiggas, gasförmiger Sauerstoff, Trinkwasser Dichte: ca. 60 g/m²...
LANDEFELD
DB 121
€ 1,68*
pro Stück
 
 Stück
GEKA 121201SB PTFE Dichtband GRp L12 m B12 mm D0,1 mm weiß 100 g/m² (9 Angebote) 
PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm 100g/m² Rl.GEKA zur Abdichtung von Gewinden · mit DVGW Zulassung Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 100g/m² · Farbe: weiß · Zulassung: DVGW
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5000.9
€ 2,21*
pro 12 Meter
 
 Stück
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.075mm x 12mm, Länge 12m, -190°C → +230°C (2 Angebote) 
Breite = 12mm Stärke = 0.075mm Länge = 12m Farbe = Weiß Betriebstemperatur min. = -190°C Betriebstemperatur max. = +230°C Weißes PTFE-Band von RS Pro, 12 mm x 12 m X 0,075 mmDieses weiße Dichtband ...
RS Pro
1833490
€ 2,33*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.2mm x 12mm, Länge 5m, -200°C → +260°C (2 Angebote) 
Breite = 12mm Stärke = 0.2mm Länge = 5m Farbe = Weiß Betriebstemperatur min. = -200°C Betriebstemperatur max. = +260°C RS PRO extradickes PTFE-Band. Dieses extradicke PTFE-Gewindedichtband von RS P...
RS Pro
231964
€ 2,47*
pro Stück
 
 Stück
PTFE-Dichtband, Betriebstemp. -60°C bis 200°C, DVGW/KTW Zulassung (2 Angebote) 
PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemp. -60 °C bis 200 °C, DVGW-/KTW Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m². Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprü...
Riegler
258.66
€ 1,27*
pro Stück
 
 Stück
DBTFL-13 PTFE-Dichtband, GRp, höchste Qualität, 13,7 m (1 Angebot) 
Anwendung: Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindeeindichtungen bis 690 bar (Flüssigkeiten max. 690 bar, Flüssigsauerstoff max. 300 bar, Gase max. 170 bar) Temperaturbereic...
Chesterton
DB TFL-13
€ 76,17*
pro Stück
 
 Packung
Gewindedichtband DVGW 12 x 0,1 mm, 12 m (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: zugelassen für Gas- und Trinkwasserleitungen DIN EN 751-3 Klasse FRp
KLOTZ Technics
2110-00
€ 1,00*
pro Stück
 
 Stück
PTFE-Dichtband | 10 m | 2-tlg. (2 Angebote) 
zum Abdichten von Anschlüssen an Druckluft- und Wasserrohrverbindungen geeignet für den Sanitär- und Pneumatikbereich
BGS Technic
8582
€ 4,63*
pro 20 Meter
 
 Stück
PTFE Gewindedichtband FRp für Feingewinde < DN10 (1 Angebot) 
PTFE Gewindedichtband FRp für Feingewinde < DN10
WBV
1013650
€ 2,06*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.