Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE Band Weiß, 0.2mm x 12mm, Länge 5m, -200°C → +260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-231964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     231964
EAN/GTIN:
     5056070901728
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
rs pro gewindedichtband
Breite = 12mm
Stärke = 0.2mm
Länge = 5m
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur min. = -200°C
Betriebstemperatur max. = +260°C

RS PRO extradickes PTFE-Band. Dieses extradicke PTFE-Gewindedichtband von RS PRO wird auch Klempnerband genannt und dient häufig zur Abdichtung von Gewinderohrverbindungen in Rohrleitungs- und Kanalsystemen. Dank seiner nicht selbstklebenden Rückseite ist es leicht zu handhaben. Da es besonders dick ist, ist eine geringere Überlappung erforderlich. Das Band wird auf bestimmte Breiten zugeschnitten und auf eine Spule gewickelt, sodass es sich leicht um Rohrgewinde wickeln lässt. Zu den wichtigsten Werkstoffeigenschaften von PTFE gehört, dass es sowohl über eine äußerst geringe Reibung verfügt, als auch hydrophob (wasserabweisend) ist. Daher ist das PTFE-Band für eine Vielzahl von Installations- und Rohrleitungsarbeiten mit Rohranschlüssen usw. extrem nützlich. Eigenschaften und Vorteile. Extradickes PTFE-Band, das Gewinde in nur einer Wicklung zuverlässig abdichtet Erfordert nur 50 % Überlappung an BS21-Gewinden bis 2 Zoll. Geeignet für aggressivere Umgebungen, in denen Säuren, Gase oder Lösungsmittel vorhanden sein können Leicht anzuwenden und handlich Robust und druckbeständig. Häufig gestellte Fragen. Wo kann ich das PTFE-Band von RS PRO verwenden?. Das PTFE-Band von RS PRO kann beim Einbau von Quetschverbindungen verwendet werden und wird häufig von Klempnern und Heimwerkern an Heizkörperventilen und Badarmaturen verwendet. Wie viel PTFE-Band muss ich verwenden?. Um eine gute Abdichtung zu erreichen, wickeln Sie das Band mit einer Überlappung von nur 50 % um die Komponenten. Wie ist das PTFE-Band von RS PRO zu verwenden?. Die Gewinderohre stets vor dem Anbringen des Bandes reinigen Das Band in Richtung der Gewindespirale des Außengewindes, beginnend mit dem ersten Gewinde, wickeln. Eine falsche Anbringung des Bandes kann dazu führen, dass es sich beim Anziehen des Anschlussstückes löst. Band darf nicht überhängen Die Kante des Bandes parallel zum Anschlussstück halten und alle Gewinde umwickeln Wenn genug Band umwickelt wurde, den Überschuss abschneiden oder -reißen Das Band fest andrücken, um sicherzustellen, dass es flach anliegt Den Endanschluss des Steckers in den Endanschluss der Buchse eindrehen
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
0.2mm
Länge:
5m
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur min.:
-200°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, gewindedichtband 12 x 12 x 0,10 mm, 231964, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, PTFE Band, RS PRO, TSTRS231964, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, PTFE Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.