|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "PVC-Rohr"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema PVC-Rohr | |  | PVC-Rohre – Rohre aus PVC-U und PVC-C
Die PVC-Rohre sind Leitungen mit einer guten Beständigkeit und umfangreichen Einsatzmöglichkeiten. Sie werden in vielen Varianten nach Anschlussgröße, Länge und Eignungen angeboten. Die Rohre sind aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid hart (PVC-U) oder Polyvinylchlorid chloriert (PVC-C) gefertigt. Die beiden Werkstoffe stimmen in ihren Eigenschaften weitestgehend überein. Das PVC-C ist verstärkt gegen Temperaturen und Chemikalien beständig.
PVC-U für Rohre
Das PVC-U zählt zu den ältesten und besonders häufig verwendeten Kunststoffen. Er zeichnet sich durch diese Merkmale aus:
- zäher, harter und dauerhafter Werkstoff,
- gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren und Laugen,
- nicht geeignet für organische Lösemittel sowie
- nicht geeignet für höhere Temperaturen.
Das PVC-U-Rohr bietet sich für den Einsatz bei kühleren Temperaturen an. Es ist thermoplastisch und verformt sich ab 70 °C. Auch zu starke UV-Strahlung wirkt negativ auf den Werkstoff ein. Das PVC-U-Rohr wird anfälliger für mechanische Einwirkungen und bricht schnell.
PVC-C für Rohre
Das PVC-C-Rohr umfasst die gleichen Eigenschaften, ist jedoch deutlich beständiger gegen Chemikalien, insbesondere Leitungsmedien mit Chlorgehalt. Es eignet sich für höhere Temperaturen und den Einsatz mit starken Chemikalien.
Anwendungsbereiche und Einschränkungen der PVC-Rohre
Die PVC-Rohre sind entsprechend ihrer Zusammensetzung für eine Auswahl der folgenden Anwendungsbereiche geeignet:
- Entwässerungstechnik in Haus und Gebäude,
- Chemische und Pharmazeutische Industrie,
- Trinkwasserleitungen,
- Lebensmittel-, Getränke- und Automobilindustrie sowie
- Schwimmbäder.
Die Rohre sind spezialisiert auf wenige dieser Bereiche. Einige bieten sich, mit einer entsprechenden Zulassung, für Trinkwasserleitungen an. Die PVC-U-Rohre sind häufig Kanalgrundrohre für die Haus- und Gebäudeentwässerung.
Tipps für Wahl der geeigneten PVC-Rohre
Die für die Anlage vor Ort geeigneten PVC-Rohre sind
- zulässig für das Leitungsmedium,
- beständig gegen den vorherrschenden Druck- und Temperaturbereich,
- passend in ihrer Anschlussgröße und Länge, sowie
- mit der gewünschten Befestigungsart ausgestattet.
Die PVC-Rohre werden für eine nicht lösbar geklebt oder lösbar verschraubt. Für größere Rohrdurchmesser sind Flanschverbindungen empfehlenswert.
|
|
|  | |  |