QLT Elektron. Mini-Vorschaltgerät SB-AP für flackerfreie Zündung und Schonung der Leuchtmittel, mit automatischer Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und Lampenlebensende, VDE/EMC/CE/MM/F/IP20 ...
QLT Vorschaltgerät 12V-DC/5-45W MDR45-1 sekundär dimmbar durch Spannungseingang 1-10V-DC oder potentialfreien Tastereingang, über Taster auch Ein-/ Ausschaltbar, im Dimmbetrieb als Master- und Slav...
QLT Vorschaltgerät 24V 150W dimmbar PBX150D dimmbar durch Spannungseingang 1-10V-DC, DALI-Schnittstelle, Taster primär mit 230V oder Taster sekundär mit 24V-DC, mit elektronischem Thermo- und Überl...
mit elektronischem Kurzschluss- Überlast- und Thermoschutz, mit doppeltem Ausgang auf der Sekundärseite, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 45°C, tc 85°C 100W 320x30x19mm
dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, mit elektronischem Kurzschluss-, Überlast- und Thermoschutz, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230-AC/24V-DC, MM/F, ta +35°C, tc 80°C 100W...
mit elektronischem Kurzschluss- Überlast- und Thermoschutz, mit doppeltem Ausgang auf der Sekundärseite, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 45°C, tc 85°C 150W 360x32x24mm
mit elektronischem Kurzschluss- Überlast- und Thermoschutz, mit doppeltem Ausgang auf der Sekundärseite, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 40°C, tc 85°C 200W 360x32x24mm
mit elektronischem Kurzschluss- Überlast- und Thermoschutz, mit doppeltem Ausgang auf der Sekundärseite, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 40°C, tc 85°C 320W 210x80x36mm
mit elektronischem Kurzschluss- Überlast- und Thermoschutz, mit doppeltem Ausgang auf der Sekundärseite, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 45°C, tc 85°C 45W 251x30x16mm
mit elektronischem Kurzschluss- Überlast- und Thermoschutz, mit doppeltem Ausgang auf der Sekundärseite, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC 230-AC/24V-DC, MM/F, ta 45°C, tc 85°C 75W 305x30x17mm