TS-653D Quad-Core 2,5 GbE NAS für Profis, das die PCIe-Erweiterung für 10 Gbps oder M.2 SSDs unterstützt, um Anwendungen zu beschleunigen Der neue Wi-Fi 6 (802.11ax) hat zu einem höheren Bandbreite...
QNAP 8 bay Network Attached Storage 2,5GbE NAS mit kurzer Tiefe, platzsparendes Design mit PCIe Erweiterungsmöglichkeit und HDMI Ausgang.br> Das TS-864eU ist mit einem Intel® Celeron® N5095/5105 Qu...
QNAP 8 bay Network Attached Storage Rackmount Dual 2,5GbE NAS mit geringer Tiefe. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ Quad-Core Prozessor, der 10/25GbE oder M.2 SSD-Caching PCIe-Erweiterbarkeit für v...
QNAP 8 bay Network Attached Storage 2,5GbE NAS mit kurzer Tiefe, platzsparendes Design mit PCIe Erweiterungsmöglichkeit und HDMI Ausgang.br> Das TS-864eU-RP ist mit einem Intel® Celeron® N5095/5105...
QNAP 12 bay Network Attached Storage Intel® Quad-Core Rackmount-NAS mit Dual-Port 2,5GbE und PCIe-Erweiterungsmöglichkeit für High-Speed-Übertragungen und Virtualisierungsanwendungen.br> Das TS-126...
QNAP 2 bay Network Attached Storage Erstellen Sie eine persönliche private Cloud und ein Multimedia-Center für Ihr Zuhause mit einer integrierten NPU, die die KI-gestützte Gesichtserkennung unterst...
QNAP 4bay Network Attached Storage Short-Depth-Rackmount-NAS mit Quad-Core-CPU und 10 GbE SFP+-Portt Das leistungsstarke Quad-Core-Short-Depth TS-431XeU umfasst einen 10 GbE SFP+-Port, um 10 GbE-Hi...
QNAP 18 bay Network Attached Storage Leistungsstarker 10GbE-fähiger Hybrid-Speicher mit PCIe Gen 4-Erweiterungsmöglichkeit, der QuTS hero oder das QTS-Betriebssystem unterstützt.br> Das TS-h1887XU-...
QNAP 8 bay Network Attached Storage Rackmount Dual 2,5GbE NAS mit geringer Tiefe. Ausgestattet mit einem AMD Ryzen™ Quad-Core Prozessor, der 10/25GbE oder M.2 SSD-Caching PCIe-Erweiterbarkeit für v...
QNAP 12 bay Network Attached Storage Leistungsstarkes All-Flash-NAS mit 12 U.2 NVMe/ SATA Einschüben, ZFS-basiertem Speicher und 25GbE-Konnektivität, ideal für Büroumgebungen, kollaborative 4K/8K-V...
Praktische Multimedia-Funktionen mit Schutz- und Speichererweiterungsvorrichtungen für Ihre Daten!
Von PCs über Smartphones und Notebooks bis hin zu Tablets: In Unternehmen müssen Medien, Dateien und andere Daten ständig zur Verfügung stehen, schnell abrufbereit sein und vor Verlust gesichert werden. Turbo NAS-Systeme von QNAP sind auf gemeinsamen Dateizugriff mit hoher Leistung über verschiedene Netzwerkprotokolle ausgelegt. Durch die Unterstützung von SMB/CIFS, AFP und NFS ermöglicht das Turbo NAS den gemeinsamen Dateizugriff für Computer verschiedener Betriebssysteme ohne Inkompatibilitätsprobleme.
TS-453D - Quad-Core 2,5 GbE NAS für Profis, das die PCIe-Erweiterung für 10 Gbps oder M.2 SSDs unterstützt, um Anwendungen zu beschleunigen
Der neue Wi-Fi 6 (802.11ax) hat zu einem höheren Bandbreitenbedarf für kabelgebundene und drahtlose Netzwerkverbindungen geführt.
Durch die Integration des Intel® Celeron® J4125 Quad-Core Prozessors mit 2,0 GHz und 2,5 GbE Konnektivität bietet das TS-453D nicht nur modernen Unternehmen eine ausgezeichnete NAS Lösung zur Aufrüstung auf 2,5 GbE Umgebungen für produktive tägliche Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben, sondern bietet Spielern auch reichlich Speicherplatz für ihre umfangreichen Spielsammlungen.
Durch die Einstellung von Port-Trunking mit den beiden integrierten 2,5 GbE Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden. Das TS-453D unterstützt außerdem PCIe-Erweiterung, Multi-Cloud Backup, Cloud-Storage-Gateways, 4K HDMI Ausgang und Echtzeit-Transkodierung sowie erweiterbare Speicherkapazität und funktionsreiche Anwendungen, um als kosteneffizientes, zuverlässiges 2,5 GbE NAS zu fungieren.
Aktualisieren Sie Ihr NAS auf 2,5-GbE-Netzwerke
Das TS-453D verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 LAN Ports, über die Sie vorhandene CAT5e Kabel verwenden können, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. Die dualen 2,5 GbE Ports unterstützen auch Port-Trunking für bis zu 5 Gbps! Durch die Verwendung von QNAPs N-BASET/Multi-Gig USB 3.2 Gen 1 auf 5 GbE Adapter (Modellname QNA-UC5G1T) oder 5 GbE PCIe-Erweiterungskarte (Modellname QXG-5G1T-111C) kann Ihr Laptop oder Desktop Computer einfach an 2,5 GbE Netzwerke mit dem TS-453D angeschlossen werden, um von höheren Netzwerkgeschwindigkeiten zu profitieren.
Das QNAP TR-004: Weitaus mehr als nur eine reine externe Festplatte!
Das TR-004 ist eine ideale Lösung zur Speichererweiterung für PCs, insbesondere für Laptops, in die keine größeren, leistungsfähigeren Festplatten installiert werden können. Das TR-004 ist mit vier 3,5"-SATA-Laufwerkseinschüben sowie einer Unterstützung für die RAID-Konfiguration ausgestattet und bietet die Möglichkeit, zahlreiche Dateien und Daten zu speichern, um einen Schutz vor möglichen Festplattenausfällen zu gewährleisten.
Unterstützt mehrere RAID-Ebenen
Das TR-004 unterstützt eine Vielzahl an RAID-Konfigurationen. Sie können je nach Bedarf zwischen hardware- oder softwaregesteuerten RAID-Modi wechseln. Stellen Sie die DIP-Schalter auf die entsprechenden Positionen für Ihren idealen RAID-Modus: Einzel, JBOD, RAID 0, RAID 1/10 oder RAID 5. Sie können die RAID-Einstellungen auch über Ihr QNAP-NAS oder über das Dienstprogramm "QNAP External RAID Manager" auf Ihrem Computer konfigurieren.
Geschäftsdaten flexibel und kostengünstig in die Cloud verschieben
Das TS-453D integriert das NAS perfekt in gängige Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem NAS können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives Hybrid-Cloud-Erlebnis bieten.
Für das TS-453D wird durch eine 3-Jahres-Garantie ohne zusätzliche Kosten unterstützt. Bei Bedarf können Sie eine Garantieverlängerung erwerben, die Ihren Garantieanspruch auf bis zu 5 Jahre erweitert.
Speicherplatzerweiterung Ihres Computers
Das TR-004 kann Ihrem Computer schnell Speicherplatz hinzufügen. Sie können den DIP-Schalter verwenden, um einen Hardware-RAID-Modus zu konfigurieren oder ihn mithilfe des Dienstprogramms "QNAP External RAID Manager" zu verwalten. Der Status des TR-004 kann auch mit dem Dienstprogramm "QNAP External RAID Manager" überwacht werden.
Hinweis: Der "QNAP External RAID Manager" erfordert Windows 7 (oder höher), Windows Server 2012 R2 (oder höher), macOS 10.13 (oder höher)
QNAP Systems, Inc. mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, bietet ein umfassendes Angebot an innovativen Network Attached Storage (NAS) und Videoüberwachungslösungen, die auf den Prinzipien der Benutzerfreundlichkeit, hohen Sicherheit und flexiblen Skalierbarkeit basieren. QNAP stellt hochwertige NAS-Produkte für Privat- und Geschäftsanwender und Lösungen für Datenspeicher, Backup/Snapshot, Virtualisierung, Teamarbeit, Multimedia und mehr zur Verfügung. QNAP sieht NAS nicht nur als "einfachen Datenspeicher", sondern hat auch viele NAS-basierte Innovationen entwickelt, um Anwender zu ermutigen, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz sowie Lösungen zum maschinellen Lernen auf ihrem QNAP NAS zu hosten und zu entwickeln.
Alle bei Mercateo erhältlichen Produkte von QNAP finden Sie in der QNAP-Markenwelt.