| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520R826C-CF23STUC11HP Herst.-Nr.: R826C-CF23STUC11HP EAN/GTIN: 7323220291120 |
| |
|
| | |
| Einbauhalter für CoroBore® 826 HPTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroBore 826 -size C Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 57 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 92 deg Funktionsbreite(WF): 11 mm Funktionslänge(LF): 23 mm Gesamtbreite(OAW): 13.2 mm Gesamthöhe(OAH): 23.5 mm HerstArtNr: R826C-CF23STUC11HP Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19160 Kühlmitteldruck(CP): 70 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 2: radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110304 (RE Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CoroBore 826 -size C Bohrungsdurchmesser min DMIN: 57 mm Funktionslänge L: 23 mm Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304 (RE Kühlschmierstoffeintritt CNS: 2: radial entry Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | CoroBore 826 -size C | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | CoroBore 826 -size C | Bohrungsdurchmesser min DMIN: | 57 mm | Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): | 57 mm | Drehmoment(TQ): | 0.9 Nm | Einstellwinkel(KAPR): | 92 deg | Funktionsbreite(WF): | 11 mm | Funktionslänge L: | 23 mm | Funktionslänge(LF): | 23 mm | Gesamtbreite(OAW): | 13.2 mm | Gesamthöhe(OAH): | 23.5 mm | HerstArtNr: | R826C-CF23STUC11HP | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 19160 | Kühlmitteldruck(CP): | 70 bar | Kühlschmierstoffeintritt CNS: | 2: radial entry | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 2: radial entry | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Schneidrichtung(HAND): | R | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | TCMT 110304 (RE<0.4) | Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: | TCMT 110304 (RE<0.4) |
|
| | |
| | | |
| |