Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf An...
Rammschutz-Poller Swing zum Aufdübeln Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 665 mm Poller-Ø: 159 mm Wandstärke: 4,5 mm Bodenplatte: Ø 270 mm x 10 ...
Steinbock® Rammschutz-Poller , Ø 89 mm Der Rammschutz-Poller Steinbock® bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Anfahrschäden in kritischen Bereichen wie im LKW- und Staplerverkehr, an Ein- und Ausf...
Rammschutzpoller, Stahl • Effektiver Schutz von Inventar, Maschinen und Gebäuden • Hohe Erkennbarkeit durch gelbe Beschichtung in Kombination mit schwarzen Markierungsstreifen • Material: aus hochw...
Rammschutz-Poller STRONG, Rohrdurchmesser 200 mm, verkehrsgelb, Höhe 1100 mm. Ideal für Einsatzbereiche mit hohem Verkehrsaufkommen. Besondere Bauart mit feststehendem Innenrohr und beweglichen Auß...
Einen optimalen Schutz und Sicherheit bietet der 1.200 mm hohe Rammschutzpoller von Topregal. Dank seiner auffälligen Farbgebung in gelb-schwarz ist er bereits aus der Ferne gut zu sehen und schütz...
Rammschutz-Poller Swing drehbar zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 1000 mm Poller-Ø: 159 mm Wandstärke: 4,5 mm Bodenplatte: Ø 270 mm x 35 mm De...
FLEX IMPACT Rammschutzpoller, Ø 125 mm, Höhe 750 mm, gelb, 2 Reflexionsstreifen, verzinkte Bodenplatte. Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden und Verkehrswegen. Gibt im Falle eines Aufpralls nac...
Mit den beiden TÜV-geprüften ROBUSTO Rammschutzpfosten XXL sichern Sie effektiv Hallentore, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die 130 cm hohen Pfosten (Ø 15,9 cm) aus Stahl werden ganz einfach über...
Material: Edelstahl Höhe über Flur: 800 mm Rohr: Ø 108 mm Wandstärke: 2 mm Rundkopf mit Alukappe | schützt Ladesäulen und sichert die Leistungseinheit | Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln ...
A.M.P.E.R.E. Rammschutz-Poller Strong Rack Mammut®, Höhe - 900 mm Die A.M.P.E.R.E. Bodenbarriere Strong Rack Mammut® schützt Wände, Maschinen und andere Bauten besonders zuverlässig. Außerdem ist s...
Rammschutz-Poller Swing drehbar zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 700 mm Poller-Ø: 159 mm Wandstärke: 4,5 mm Bodenplatte: Ø 270 mm x 35 mm Der...