Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Raumsysteme  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Raumsysteme“
Überbegriffe
Logo Soundbalance Sigel

Perfekte Akustik im Raum fördert die Produktivität

Großraumbüros und Open-Space-Bereiche sind im Trend und werden immer beliebter als moderne Form der Arbeitsorganisation. Sie unterstützen flache Hierarchien, fördern die Kommunikation unter Mitarbeitern und ihre Kreativität und tragen damit zu effizienter und produktiver Arbeit bei. Doch wo viele Menschen zusammenarbeiten, da steigt unweigerlich der Geräuschpegel. Das wiederum erhöht den Stress und kann sogar krank machen.

Professioneller Schallschutz zur Senkung des Geräuschpegels

Der Geräuschpegel im Büro kann durch unterschiedliche Quellen über ein erträgliches Maß ansteigen:
  • Lärmquelle Mitarbeiter: Sie tippen in die Tastaturen, führen Telefonate, unterhalten sich miteinander und versuchen dabei oft, Umgebungsgeräusche zu übertönen.

  • Lärmquelle Technik: Telefone klingeln, Drucker, Lüftungs- und Klimaanlagen brummen kontinuierlich.

  • Externe Lärmquellen: Der Verkehr vor dem Haus, Baustellen, Handwerker und laute Nachbarn erhöhen den Geräuschpegel zusätzlich.
Professioneller Schallschutz verbessert die Akustik im Raum und ermöglicht eine direkte, lebhafte und kreative Kommunikation, ohne die Konzentration anderer Mitarbeiter*innen zu stören. Die erreichte, angenehme Arbeitsatmosphäre steigert Wohlbefinden, Motivation und Leistungsfähigkeit der Angestellten. Absorber Leistung Soundbalance Sigel
Mit Sound Balance bietet SIGEL Schallschutzabsorber der Spitzenklasse, entwickelt in enger Zusammenarbeit und zertifiziert von einer der führenden Akustik-Ingenieurgesellschaften, Müller-BBM. Auch das Design der schallabsorbierenden Wandfliesen und -boards, Eckelemente, Säulen, Stell- und Raumtrennwände ist einzigartig, was die Auszeichnung mit namhaften Design-Awards bestätigt. Das System ist unkompliziert zu installieren und lässt sich leicht an alle räumlichen Gegebenheiten anpassen.

Schallschutzabsorber für die Installation an der Wand

Sound Balance Wandelemente überzeugen durch ihre hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften. Alle freien Wände, Zwischenwände sowie Raumecken lassen sich zur Platzierung der hochwirksamen Akustik-Absorber nutzen. Die Elemente in zeitloser Trapez-Optik und in drei stimmigen, unaufdringlichen Farbvarianten können zu unterschiedlich großen Flächen kombiniert werden. Bei der Wandgestaltung stehen leistungsstarke Akustik-Wandboards in puristischem Design, besonders wirksame Eckelemente oder die kompakten Akustik-Wandfliesen zur Auswahl.
  • Akustik-Wandboards

    Als ausgezeichnete Akustik-Lösung setzen SIGEL Sound Balance Wandboards Designakzente im Raum. Sie überzeugen durch ihre hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften in der höchsten Absorberklasse A und eignen sich dank drei verschiedener Größen ideal zur Flächenmontage. Die Akustik-Wandboards können zu individuell gestaltbaren Flächen kombiniert werden und setzen so Designakzente im Raum.

  • Akustik-Wandfliesen

    Die hochwirksamen, kompakten SIGEL Sound Balance Wandfliesen lassen sich einfach auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Zwischenwänden und Möbeloberflächen aufkleben und eignen sich damit ideal für eine Platzierung an Flächen, an denen eine Bohrmontage nicht möglich ist. Dabei sind sie selbstverständlich so effektiv und ästhetisch wie sämtliche SIGEL Sound Balance Produkte.

  • Akustik-Eckelemente

    SIGEL Sound Balance Eckelemente wurden speziell für die Montage in Raumecken entwickelt und können sowohl vertikal als auch horizontal in allen freien 90° Ecken eines Raums montiert werden. Hier entfalten sie ihr volles Potenzial und reduzieren Lärm sowie Nachhallzeit in akustisch sensiblen Raumecken besonders effizient.

Freistehende Schallschutzabsorber

Die Multitalente von SIGEL Sound Balance sind freistehend und können Büros, je nach den Raumverhältnissen und Nutzungsbedürfnissen, optimal individualisieren. Als flexible Standelemente lassen sie sich vielfältig nutzen und kombinieren, um Schall zu dämpfen, Lärm zu reduzieren und Räume gleichzeitig wirkungsvoll zu strukturieren oder auch benachbarte Arbeitsplätze abzuschirmen – Funktion und Ästhetik, die eine moderne Arbeitsatmosphäre unterstreichen und fördern. Ihr Agilitäts-Plus: Die Raumelemente sind einfach zusammenzubauen und mühelos aufzustellen.
  • Akustik-Stellwände

    SIGEL Sound Balance Stellwände reduzieren den Direktschall in Büroräumen besonders effektiv – für eine wirkungsvolle Minderung der Lautstärke in Mehrpersonenbüros. Ihr reduziertes Design und die hochwertige Verarbeitung – von Form und Stoffbezug bis hin zum Standfuß aus eloxiertem Aluminium – lassen sie zu idealen strukturgebenden Elementen für alle Räume werden.

  • Akustik-Raumtrenner

    Die SIGEL Sound Balance Raumtrenner ermöglichen den freistehenden Einsatz von SIGEL Sound Balance im Raum. Beide Größen und die Farbvarianten lassen sich leicht und flexibel zu immer wechselnden Stellwänden kombinieren – durch die individuelle geometrische Trapezform ist dabei ein stabiler Stand ganz ohne Standfüße gewährleistet. Sie mindern effektiv den Schall in Mehrpersonenbüros und sind dabei spielend leicht aufzustellen – für Ruhe und Konzentration in großen und offenen Räumen.

  • Akustik-Säulen

    Mit ihrem zeitgemäßen Design akzentuieren SIGEL Sound Balance Säulen unterschiedlichste Innenräume auf hochwertige Art. Die umlaufende Absorberfläche garantiert höchste Effizienz und macht die Säulen zu wirkungsvollen Elementen für offene Bereiche und freie Ecken in Ihren Büro- und Konferenzräumen: Funktion und Eleganz für die moderne Arbeitswelt.

Trennwand Soundbalance Sigel Raumtrenner Soundbalance Sigel Säulen Soundbalance Sigel
Für optimale Raumakustikplanung erhält der Kunde von SIGEL auf Basis weniger Parameter (Raumgröße, Grundriss, Oberflächen) eine detaillierte Berechnung seines individuellen Bedarfs, für das optimale Maß an Schallabsorption und die perfekte Akustik im Raum.
Stoff Soundbalance Sigel Zubehoer Soundbalance Sigel In kürzester Zeit können die Sound Balance Elemente installiert werden: Das modulare System ist sofort lieferbar und in drei dezenten und unaufdringlichen Farben erhältlich, die zu jeder Innenausstattung passen.
Funktionales Zubehör gibt den Wandboards, Stellwänden und Akustik-Säulen zusätzliche Multifunktionalität. Mit einfach magnetisch anzubringenden Flipchart-Haken, Aufbewahrungsboxen und Schreibtafeln verwandeln sich die Absorber in praktische Ideensammler oder unterstützen beim kollaborativen Arbeiten.
Besuchen Sie uns in der
Sigel Markenwelt.
Weitere Informationen zum Thema Raumsysteme
^

Mit Raumsystemen lassen sich Räume flexibel gestalten

Bei der Ausstattung moderner Betriebsstätten ist Flexibilität gefragt. Vorhandene Räume müssen zu jedem Zeitpunkt so gestaltet werden können, wie es die aktuelle Aufgabenstellung verlangt. Auch im mobilen Einsatz, wenn Container Verwendung finden, muss das Arbeitsumfeld unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden können. Moderne Raumsysteme bieten Flexibilität und umfassen ein breites Angebot an Ausstattungsmöglichkeiten, die von der Erledigung einfacher Büroaufgaben bis zum sachgerechten und vorschriftsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen reichen. Mit ihrer klaren Konzeption und ihrer schnellen Auf- und Abbaubarkeit werden gut durchdachte Raumsysteme im Lager, in der Produktion und in der Verwaltung gleichermaßen zum „Stoff, aus dem die Räume sind“.

Raumsysteme bieten Sicherheit

Brandschutz, Belüftung, Arbeitsplatzsicherheit und Effektivität sind wichtige Gesichtspunkte bei der Gestaltung von Betriebsstätten. Solide Konstruktion und hochwertige Materialien sind deshalb ein Muss. Raumsysteme müssen darüber hinaus gesetzlichen Anforderungen entsprechen, die Betreibern und Arbeitnehmern gleichermaßen Sicherheit und Schutz bieten. Besondere Sorgfalt ist in Umgebungen gefragt, in denen hohe Temperaturen oder gefährliche Stoffe zum Einsatz kommen. Nur ein Höchstmaß an professioneller Sorgfalt kommt hierbei in Frage. Namhafte Hersteller achten daher auf Übereinstimmung ihrer Produkte mit den berufsgenossenschaftlichen Regelungen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR) und den einschlägigen Gesetzesvorschriften und Umwelt-Richtlinien. Auf diese Weise werden Raumsysteme zum verlässlichen Partner bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben.

Raumaufteilung leicht gemacht

Modular aufgebaute Raumsysteme sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich erhältlich. Bei ihrer Konzeption findet nicht nur die Praktikabilität, sondern auch die Formschönheit Berücksichtigung, denn eine ästhetische Arbeitsumgebung hilft, Mitarbeiter zu motivieren und ihre Bindung an den Arbeitsplatz zu stärken. Hallenbüros, Raucherkabinen und mobile Räume, die einer Vielzahl von Zwecken angepasst werden können, helfen, das Raumangebot so zu gestalten, dass die Atmosphäre der Arbeitsumgebung nicht hinter der Effizienz verschwindet.
Mobile Raumteiler sorgen dabei nicht nur für mehr Privatsphäre und weniger Ablenkung, sondern bieten mit ihren Pinnwand- oder magnetischen Weißwand-Oberflächen auch Möglichkeiten für persönliche Gestaltung oder für wichtige Informationen. Eine lebendige Arbeitsumgebung bietet Veränderungsmöglichkeiten. Raumsysteme kommen diesem Bedürfnis entgegen, indem sie sich rasch umgruppieren lassen – etwa für Dienstbesprechungen – und ebenso unkompliziert wieder in den Ursprungszustand versetzt werden können.

Raumsysteme – durchdacht und vielseitig

Das Raumklima stellt bei der Raumgestaltung eine Herausforderung dar. „Dicke Luft“ ist nicht gefragt, erst recht, wenn bei Produktionsprozessen Emissionen entstehen. Hierfür stehen Absauggeräte, Ventilatoren und mobile Klimageräte zur Verfügung, die für gute Luftqualität und eine angenehme Temperatur am Arbeitsplatz sorgen. Schutzvorhänge, Lamellenvorhänge oder Streifenvorhänge bieten Klima- und Lärmschutz und verhindern eine Ausbreitung von Emissionen in benachbarte Räume, ohne die Bewegungsfreiheit der Mitarbeiter zu behindern.
Beim Einsatz von Gabelstaplern oder im schweren Industrieeinsatz sind Pendeltüren vorzuziehen, die auf Wunsch auch mit Prallschutz lieferbar sind. Und da es am Arbeitsplatz nicht nur große, sondern auch kleine Probleme gibt, die für unerwünschte Ablenkung sorgen, gehören auch Fliegengitter, Pollenschutzgitter und Mosquito-Netze zum Programm.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.