Mehrwegoverall decontex® BT EN 343 3-3, Typ 4, 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, was...
Mehrwegoverall decontex® C 2000 EN 343 3-3, Typ 4, 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-,...
Mehrwegoverall decontex® E 100 EN 343 3-3 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasser- und p...
Mehrwegoverall decontex® POWER CLEAN EN 343 3-3, Typ 4, 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, w...
gammatex® Pflanzenschutz-Overall COMFORT DIN 32781 • EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in de...
gammatex® Wetterschutz-Overall MULTISTAR EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdich...
gammatex® Wetterschutz-Overall MULTISTAR EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdich...
gammatex® Wetterschutz-Overall MULTISTAR EN 343 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gammatex® Schutzkleidung entspricht sowohl in der Wasserdich...
gammatex® Wetterschutzoverall FA 3000 EN 343-3/3 • EN 1149-5 (1149-3) • EN ISO 14116 Index 1 • EN 13034 Die Serie gammatex® basiert auf einem atmungsaktiven, hydrophil beschichteten Polyester. gamm...
Planam Regenoverall marine wasserdicht mit Kapuze und Reflexbiesen Ausgewählte Version: S - Größe S Regenoverall wasserdicht durch PVC-Beschichtung und hinterklebte Nähte Kapuze im Kragen Reflexbie...
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 27453061500000L Mit unserem PU-Stretch-Regenoverall FAHRENHEIT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leich...
Einwegoverall, weiß, CE CAT 3, L, ab 5 Stk. Partikeldichter Einwegoverall zum zuverlässigen Schutz vor Staub und allen Arten von Partikeln. Partikeldicht nach Typ 5 sowie begrenzt spritzdicht nach ...
Material: 100% Nylon Materialgewicht: ca. 240g/m² Beschichtung: 100% Polyurethan - Wassersäule: mm H 2O: 10.000 mm - feste Kapuze mit Kordel - Reißverschluss mit Wetterschutzleiste - Druckknöpfe am...
Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gi...
Material: 100% Nylon Materialgewicht: ca. 240g/m² Beschichtung: 100% Polyurethan - Wassersäule: mm H 2O: 10.000 mm - feste Kapuze mit Kordel - Reißverschluss mit Wetterschutzleiste - Druckknöpfe am...