Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegoverall BT Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind 77317
Kind 77317
Artikel-Nr.:
     2627A-5077317030
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     7731756
EAN/GTIN:
     4032162266129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lackiererschutzanzug
Lackiererschutzanzüge
Schutzanzug für leichte Beanspruchu...
Regenoverall

Mehrwegoverall decontex® BT

EN 343 3-3, Typ 4, 5, 6

Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasser- und partikeldichte Overalls gewährleisten Nicht nur den Schutz vor Nässe, sondern ermöglichen einen individuellen Einsatz.
Für die Bereiche Entsorgung und Sanierung stehen mehrere typgeprüfte, zertifizierte Overalls zur Verfügung.
Die Serie CONCEPT bietet neben dem Schutz vor Chemikalien zusätzliche antistatische und flammhemmende Eigenschaften.

decontex® BT Mehrweg-Overall
Flüssigkeitsdicht • partikeldicht • atmungsaktiv
  • Extra strapazierfähiger Overall
  • integrierte Kapuze mit Kordelzug
  • Arm- und Beinöffnungen Elastik
  • Bundelastik
  • 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
  • Außenaufhänger
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, regenoverall kind, regenoverall, regenoverall l, Kind, overall, chemikalienschutzoverall, mehrwegoverall, schutzoverall, chemieoverall, chemikalienoverall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
7731760
ab € 78,56*
Ähnlich
Kind
7731764
ab € 82,34*
Ähnlich
Kind
7731768
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.