Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dema reifenmontiermaschine
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Reifenmontiermaschine

  Reifenmontiermaschine  (4 Angebote unter 28.888.135 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reifenmontiermaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reifenmontiermaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Reifenmontierhilfe XXL, TK 1.200 kg, Reifen-Ø max. 2.300 mm 333301-YY (2 Angebote) 
Reifenmontierhilfe XXL, TK 1.200 kg, Reifen-Ø max. 2.300 mm, Reifenbreite max. 900 mm Mit der Reifenmontierhilfe XXL wechseln Sie große Reifen ohne viel Kraftaufwand. Bedienen Sie den doppelt wirke...
ADB Bertriebseinrichtungen
20442
ab € 848,11*
pro Stück
 
 Stück
Reifenmontiermaschine BL502, Reifen-Ø max. 960 mm, Reifenbre 333298-YY (2 Angebote) 
Reifenmontiermaschine BL502, Reifen-Ø max. 960 mm, Reifenbreite max. 320 mm Reifen einfach montieren bzw. demontieren: Dafür bietet die Reifenmontiermaschine BL502 einen Luftanschluss mit Filter, W...
ADB Bertriebseinrichtungen
18021
ab € 1.067,81*
pro Stück
 
 Stück
Reifenmontiermaschine BL505F, Reifen-Ø max. 1.040 mm, Reifen 333296-YY (2 Angebote) 
Reifenmontiermaschine BL505F, Reifen-Ø max. 1.040 mm, Reifenbreite max. 355 mm Reifen einfach montieren bzw. demontieren: Dafür bietet die Reifenmontiermaschine BL505F eine kippbare Montagesäule, e...
ADB Bertriebseinrichtungen
18059
ab € 1.741,61*
pro Stück
 
 Stück
Dema
20446
ab € 145,12*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Reifenmontiermaschine
^

Reifenmontiermaschine für die professionelle Reifenmontage

Eine Reifenmontiermaschine hilft, Reifen auf Felgen aufzuziehen oder diese zu demontieren. Sie gehört daher meist zur Grundausstattung von Werkstätten.

Der typische Aufbau einer Reifenmontiermaschine

Der Grundaufbau einer jeden Reifenmontiermaschine ist nahezu identisch. Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich lediglich im Funktionsumfang und der Art der Bedienung (manuell, halb-automatisch, voll-automatisch). Reifenmontiermaschinen arbeiten meist pneumatisch, also mit Druckluft als Antrieb für die kraftführenden und beweglichen Bauteile. Die Stromversorgung erfolgt in der Regel über Standard 230 V-Netzanschlüsse, die Versorgung mit Druckluft über den Anschluss an einen Kompressor.

Drehbarer, pneumatischer Montagetisch

Die Montiermaschine verfügt meist über einen drehbaren Montagetisch, auf welchen die Felgen aufgespannt werden. Die Fixierung der Felgen erfolgt über pneumatisch betätigte Klauen, die die Felgen außen oder innen festklemmen. Bei Stahlfelgen wird in der Regel die Innenklemmung verwendet, bei empfindlichen Aluminiumfelgen die Außenklemmung. Als Zubehör sind Spannklauen, bzw. Spannklauen-Aufsätze aus Kunststoff erhältlich, um Alufelgen ohne Beschädigung montieren zu können.

Schwenkbarer Montagearm mit Montagekopf

Ein seitlich schwenkbarer und in der Höhe variabler Montagearm dient dazu, den Reifen von der Felge zu lösen, bzw. diesen bei der Montage niederzudrücken. Der Montagekopf des Montagearms hebt in Verbindung mit dem sich drehenden Montagetisch den Reifen von der Felge, bzw. drückt diesen bei der Montage unter den Felgenrand. Diese Montageköpfe sind in metallischer Ausführung für die Montage von Stahlfelgen oder in kratzfreier Kunststoffausführung für die Montage von Aluminiumfelgen erhältlich. Als Sonderausstattung kann eine Montagemaschine über einen zweiten Montagearm auf der linken Seite verfügen. Dieser dient dazu die untere Reifenflanke unter den Felgenrand zu drücken.

Reifenmontiermaschine mit einer pneumatischen Abdrückschaufel

Seitlich an der Montagemaschine ist eine ebenfalls schwenkbare Abdrückschaufel vorhanden, die pneumatisch bedient wird. Diese drückt den luftleeren Reifen, vor der abschließenden maschinellen Demontage, aus seinem Sitz in der Felge.

Funktionsweise

Eine Reifenmontagemaschine setzt auf elektrisch und pneumatisch bewegte Bauteile. In der Regel dreht der Montagetisch elektrisch, die kraftauswirkenden Bauteile (Montagearm, Klemm-Klauen, Abdrückschaufel) werden pneumatisch betätigt.

Montagevorgang

Der luftleere Reifen wird stehend zwischen dem Maschinengehäuse und der Abdrückschaufel eingeklemmt, die Montageschaufel zwischen Felgenrand und Reifen eingedrückt. Diese geschieht rundum auf beiden Seiten. Das Rad ist dabei von Hand in Position zu halten und nach dem Eindrücken zu drehen. Die Felge wird auf den Montagetisch gelegt und mit den pneumatischen Klemmklauen fixiert. Alufelgen von außen, Stahlfelgen von innen. Der Reifen wird auf die Felge aufgelegt und der Montagekopf des Montagearmes an die untere Reifenflanke angesetzt. Durch Drehung des Montagetisches wird der Reifen unter die Felgenkante gezogen. Der Montagearm wird anschließend mit dem Montagekopf bündig exakt auf die Felgenflanke aufgesetzt und niedergedrückt. Durch die Drehung des Montagetisches wird nun auch die obere Reifenflanke unter den Felgenrand gedrückt. Anschließend wird der Reifen so weit aufgepumpt, bis dieser deutlich hörbar auf beiden Seiten unter den Felgenrand in seine Position gelangt. Dann wird der korrekte Luftdruck eingestellt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.