Die Fahrradaufhängung bietet Dir die Möglichkeit, auf engstem Raum Dein Fahrrad unterzubringen. So bringst Du Ordnung in Deinen Keller oder in die Garage. An dem Haltebügel kann das Vorder- oder Hi...
MOTTEZ Fahrradaufhänger für 6 Fahrräder Maximal Platzsparend dank der versetzten Haken Aus starkem Profil- und Rohrstahl, verzinkt Kunststoffummantelung der Haken Breite = 530 mm
Raumsparender Fahrradhalter Einfache Wandmontage der Grundplatte mit Dübeln Robuste 17 mm Rundrohr-Konstruktion Mindestraumhöhe 2000 mm Stellraumtiefe etwa 1200 mm Einstellwinkel 90 Grad
2498550 Fahrradwandhalter Anzahl Einstellplätze=1 Stahl,PVC Schwarz,Rot Fahrrad-Wandhalter Rahmen Belastbarkeit: 30 kg Stabile Stahlhalterung Mit klappbarer Verriegelung Für 61 - 74 cm (24 - 29") F...
Mitarbeiter und Besucher hängen ihre Drahtesel in den WSM Hängeparker und schliessen sie unkompliziert ab '“ so herrscht auf dem Hof oder im Eingangsbereich Ihres Unternehmens stets Ordnung! Dieser...
Eufab 16422 Fahrradwandhalter Stahl Schwarz Fahrrad Wandhalterung mit 30 kg Traglast 30 kg Traglast Besonders platzsparend bei Nichtbenutzung Haken sind mit Schaumstoff gepolstert Zur sicheren und ...
Hakenabstand: 350 mm Stellraumtiefe: ca. 1100 mm Mindestraumhöhe: 2350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt inkl. Montageanleitung Anlieferung: zerlegt | raumsparendes Parksystem, das Platz und Ordnun...
Mit der Fahrrad-Wandhalterung aus ABS mit klappbarem Haken können Räder platzsparend an der Wand verstaut werden. Keine Kratzer und kein Schmutz mehr an Wänden durch den integriertenWandschutz. Fea...