Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Reinigungskassette

  Reinigungskassette  (136 Angebote unter 28.155.308 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reinigungskassette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reinigungskassette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HP
C7978A
ab € 28,44*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzband für Reinigungskassette Optipop (1 Angebot) 
- Produkt für FTTH (Fiber to the Home)
Dönges
104921
ab € 102,81*
pro Stück
 
 Packung
IBM
35L2086
ab € 33,30*
pro Stück
 
 Stück
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,40*
pro Stück
 
 Stück
Analogis Analogis clean 'n' play 6240 Reinigungskassette 1 St. (3 Angebote) 
Analogis Analogis clean 'n' play 6240 Reinigungskassette 1 St. Analogis clean 'n' play automatische MC-Reinigungs-Cassette Bereinigt Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschköpfe Reinigt Einzel- und Doppel...
Analogis
6240
ab € 10,65*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO LWL-Reinigungskassette, Band, 160 g, 130 x 75 x 40mm Packung (2 Angebote) 
Reiniger-Typ = Band Gebinde Typ = Packung Gebindegröße = 160 g Größe = 130 x 75 x 40mm RS Pro Bandreiniger-Band für D4-Steckverbinder, DIN-Steckverbinder, FC-Steckverbinder, LC-Steckverbinder, MU-S...
RS Pro
1214197
ab € 144,72*
pro Stück
 
 Stück
Reinigungskassette Optipop für LWL Stecker (1 Angebot) 
- Typ RE-01 mit einem Schlitz - zur Trockenreinigung aller gebräuchlichen Steckertypen SC, MU, SC2, LC, FC, MT, ST, MPO - Das speziell beschichtete Reinigungsband wird für jeden Reinigungsvorgang w...
Dönges
102724
ab € 80,69*
pro Stück
 
 Stück
Druckkopf-Reinigungskassette TZe-CL6 (12 Angebote) 
Druckkopf-Reinigungskassette Bandbreite: 36 mm Verpackungseinheit: 100
Brother
TZECL6
ab € 15,77*
pro Stück
 
 Stück
Druckkopf-Reinigungskassette für bis zu 100 Reinigungsdurchläufe TZe-CL3 (10 Angebote) 
Druckkopf-Reinigungskassette Bandbreite: 12 mm Verpackungseinheit: 100
Brother
TZECL3
ab € 8,85*
pro Stück
 
 Stück
Evolis
A5004
ab € 5,79*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 87285 Zubehör für Glasfaserreinigung (5 Angebote) 
Diese Reinigungskassette von Delock eignet sich zur schnellen und gründlichen Reinigung von LWL Steckverbindern, um Verunreinigungen und Schmutzpartikel wie z. B. Staub in den Hülsen der Stecker zu...
Delock
87285
ab € 32,93*
pro Stück
 
 Stück
VALUE LWL-Schnittflächen-Reinigungskassette (2 Angebote) 
Zur Reinigung der Schnittflächen von LWL-Kabeln Kann für beliebige LWL Steckertypen verwendet werden Die Kassette beseitigt Verunreinigungen Kompakte Größe für einfachen Handbetrieb Trocken und sau...
VALUE
13.99.3005
ab € 25,86*
pro Stück
 
 Stück
Reinigungsband passend für Cleantech 200 TELWIN (14 Angebote) 
Reinigungsband passend für Cleantech 200 TELWIN Weitere technische Eigenschaften passend für: Cleantech 200
Telwin
981866
ab € 2,82*
pro Stück
 
 Stück
Druckkopf-Reinigungskassette TZe-CL4 (12 Angebote) 
Druckkopf-Reinigungskassette Bandbreite: 18 mm Verpackungseinheit: 100
Brother
TZECL4
ab € 8,46*
pro Stück
 
 Stück
Brother Reinigungsrolle CK-1000 - 50 mm (21 Angebote) 
Brother Reinigungsrolle CK-1000 - 50 mm Original Brother CK-1000 Farbetikettenrolle 50 mm breit, 2 m lang Die Original Brother CK-1000 Farbetikettenrolle mit 50 mm Breite ist für den Brother Farb-E...
Brother
CK1000
ab € 17,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reinigungskassette
^

Mit Cleaning Cartridges Streamer funktionsfähig halten

Streamer dienen der Datenarchivierung und zum Sichern von Daten im großen Umfang. Durch den regelmäßigen Einsatz der Geräte und der dazugehörigen Data Tapes können die mechanisch arbeitenden Datensicherungslösungen mit der Zeit verschmutzen. Dann drohen Aufzeichnungs- oder auch Lesefehler bei der Medienwiedergabe beziehungsweise -aufnahme. Eine auch als Reinigungskassette bezeichnete Cleaning Cartridge kann dann helfen. Diese speziellen Medien für den Streamer lassen sich je nach Variante und Streamertechnik zwischen wenigen Malen und einigen Dutzend Malen nutzen.

Reinigungsbänder passend zur Streamertechnik wählen

Es gibt unterschiedliche Streamingtechnologien, die unterschiedliche Medientypen nutzen. Für die Wahl der passenden Cleaning Cartridge müssen Sie daher den Streamertyp berücksichtigen. Am Markt gibt es zum Beispiel Reinigungsmedien für diese Bandlaufwerkstechnologien:
  • DAT
  • DDS
  • DLT
  • LTO
  • ULTRIUM
  • ULTRIUM 4

Anzahl der Reinigungsdurchläufe

Neben der Entscheidung für die passende Technik ist beim Kauf auch die Anzahl der maximalen Reinigungsdurchläufe pro Reinigungsband infrage. Viele Cartridges bieten die Möglichkeit, etwa maximal 18 bis 20 Durchläufe durchzuführen. Je nach Bandlaufwerkstyp sind jedoch auch Reinigungsmedien zu haben, die bis zu 50 oder mehr Reinigungsintervalle ermöglichen. Diese Cleaning Cartridges eignen sich im Allgemeinen bei umfangreicher Streamernutzung.

Tipps zur Wahl der Cleaning Cartridge

  • Achten Sie auf den Medientyp. Teilweise gibt es von einem Standard unterschiedliche Versionen mit verschiedenen Medientypen.
  • Wählen Sie - wenn möglich - eine Cleaning Cartridge mit einer Anzahl an Reinigungsdurchläufen, die zu Ihrer Streamer-Einsatzfrequenz passt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.