| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-RENZWBS340 Herst.-Nr.: RENZWBS340 EAN/GTIN: 4029126230296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Renz WBS 340 Drahtbindegerät Die Renz WBS 340 ist speziell als Drahtbindegerät für Drahtkammbindungen RENZ RING WIRE® von ø 3/16 - 1 1/2 (5,5 - 38 mm). Ein solides und kompaktes Drahtschließgerät mit 1-Hebel-Bedienung für den Bindevorgang. Das WBS 340 kann an die Tischstanzmaschine DTP 340M zu einem leistungsfähigen und platzsparenden Stanz- und Bindesystem eingehängt werden oder mit der optionalen Modulhalterung als freistehendes Alleingerät zum einsatz kommen. Merkmale: - für Drahtkammbindungen RENZ RING WIRE®
- Platzsparendes Desktop-Design
- Modulweise erweiterbar
- Bindekapazität bis 340 Blatt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geräteart: | Schließgeräte | Teilung: | alle Teilungen | Bindekapazität: | bis 340 Blatt | Für Binderücken bis: | 38 mm | Max. Stanzkapazität-Blätter: | 10 Blatt 70/80 g Papier | Max. Bindekapazität-Blätter: | 340 Blatt | Maßanzeige: | nein | Stanzmesser ausschaltbar: | nein | Einstellbare Stanztiefe: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |