| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-520RF123G028-16C Herst.-Nr.: RF123G028-16C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 4 Nm Funktionsbreite(WF): 26 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: RF123G028-16C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 52 mm Minimale Kraglänge(OHN): 27 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 7.112 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 26 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 152.4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Rectangular shank -inch: 1 x 1 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Rectangular shank -inch: 1 x 1 | Drehmoment(TQ): | 4 Nm | Funktionsbreite W: | 26 mm | Funktionsbreite(WF): | 26 mm | Funktionshöhe(HF): | 25.4 mm | Funktionslänge L: | 152.4 mm | Funktionslänge(LF): | 152.4 mm | HerstArtNr: | RF123G028-16C | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 52 mm | Minimale Kraglänge(OHN): | 27 mm | Schaftbreite(B): | 25.4 mm | Schafthöhe(H): | 25.4 mm | Schneidrichtung(HAND): | R | Schnitttiefe, max.(CDX): | 7.112 mm | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |