Vormontagestutzen für Edelstahl-Schneidringverschraubung, M18x1,5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, SW 17, PN max. 315 barBei der Montage von Edelstahlrohren ist die Vormontage ausschließlich im gehärteten Vorm...
Lange Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 1/4 a., G 1/8 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Dose 250g, Silikonfrei, lebensmittelechtZur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohr...
Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelechtZur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohr...
Lange Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 3/8 a., G 1/4 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Kurze Wechselreduzierung, weichdichtend, G 1 1/2 a., G 1/2 i., PN max. 315 bar, SW1 55, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Lange Wechselreduzierung, Weichdichtung, G 1/2 a., G 3/8 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.