| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 100,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 100,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 105,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 102,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 100,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 155,55* pro Stück |
| |
AI068 - Induktiver Ringsensor 10 mm IP67 (1 Angebot) Induktiver Ringsensor mit 10mm-Öffnung mit zuverlässiger Funktion bis zu einer Geschwindigkeit von 3m/s. Schließer/Öffner frei wählbar. M12-Steckverbindung |
|
ab € 76,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 102,34* pro Stück |
| |
AI069 - Induktiver Ringsensor 15 mm IP67 (1 Angebot) Induktiver Ringsensor mit 15mm-Öffnung mit zuverlässiger Funktion bis zu einer Geschwindigkeit von 3m/s. Schließer/Öffner frei wählbar. M12-Steckverbindung |
|
ab € 76,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 103,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 58,81* pro Stück |
| |
Induktiver Ringsensor 15.1mm, Statisch IRB 15 NS-B3 (3 Angebote) Induktiver Ringsensor 15.1mm, Statisch IRB 15 NS-B3Induktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 15,1 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: npn, 200 mA, NO ... |
|
ab € 146,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 126,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 171,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 145,06* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Ringsensor | | | Kleine Metallteile per Ringsensor sicher erfassen
Ringsensoren eignen sich in der Regel zum sicheren Erkennen von vielen metallischen Gegenständen. Diese können bei vielen Modellen auch sehr klein sein. Ringsensoren ähneln Gabelsensoren und haben ein kreisförmiges Sensorfeld. Dies wird durch den Sensor selbst umschlossen. Typische Einsatzbereiche für diese Sensoren finden Sie in der Zufuhrkontrolle von Kleinteilen. Neben statisch arbeitenden Modellen gibt es am Markt auch dynamische Bauteile. Je nach Ausführung können die Sensoren als Öffner oder Schließer arbeiten. Vielfach kann diese Funktion auch von Ihnen individuell konfiguriert werden.
Statischer oder dynamischer Sensor?
Statische Sensoren liefern ein Ausgangssignal, wenn sich ein Metallteil im Erfassungsbereich befindet. Damit eignen sich diese Sensoren für Aufgaben wie die Kabelbrucherkennung oder für schnelle Prozesse. Dynamische Sensoren erlauben es, ein Impulssignal zu erzeugen. Dadurch können auch noch besonders kleine Elemente oder metallische Anhaftungen an Teilen erkannt werden.
Anwendungen für Ringsensoren
Ringsensoren können Sie für zahlreiche Anwendungen nutzen. Typische Beispiele sind:
- Erfassen von metallischen Kleinteilen (zum Beispiel Eisenwaren wie Nägel, Schrauben, Muttern oder Bolzen)
- Zuführungs-, Auswurf- und Stückzahlkontrollen
- Drahtbruchkontrolle
- Staumelder in der Produktion
Vorteile von Ringsensoren
Ringsensoren überzeugen durch eine hohe Zuverlässigkeit. Diese ist in der Regel auch bei Kleinteilen noch gewährleistet. Zudem ist die Installation einfach und erlaubt auch flexible Konfigurationen mehrerer Sensoren.
Tipps zur Wahl von Ringsensoren
- Achten Sie auf den Ringdurchmesser. Dieser muss für Ihre Werkstücke ausreichend bemessen sein. Andernfalls drohen einzelne Stücke mit dem Sensor zu kollidieren oder diesen zu blockieren.
- Prüfen Sie auch den Einsatz von Alternativen wie den Gabelsensor.
- Achten Sie auf die passende Ausführung (dynamisch / statisch).
- Beachten Sie, dass Ringsensoren meist induktiv arbeiten und sich nur für entsprechende, metallische Materialien eignen.
|
|