Produktbeschreibung:Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180° Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm Mehrschi...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90° Weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert) Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis ...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180° Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige E...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 6 bis 15 mm Ø bis 180° Weiche Kupferrohre EN 1057 (auch mit fester Ummantelung) Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange einsetzbar Kraftschonend durch...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180° Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige E...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90° Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DI...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90° Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DI...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90° Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180° Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm Mehrschi...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 3 bis 18 mm Ø bis 180° Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 2,0 mm Mehrsch...
Produktbeschreibung:Abmessungen von 20 bis 25 mm Ø bis 180° Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,5 - 2,5 mm, Mehrschichtverbund...