Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handbiegemaschinen

  Handbiegemaschinen  (21 Angebote unter 28.248.063 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handbiegemaschinen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handbiegemaschinen"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rothenberger
23095
ab € 373,34*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
24500
ab € 493,47*
pro Stück
 
 Stück
Kupferrohr-Biegezange, 10 mm (4 Angebote) 
10 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
VBW
134015
ab € 68,87*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
023021X
ab € 204,01*
pro Stück
 
 Stück
Kupferrohr-Biegezange, 12 mm (4 Angebote) 
12 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
VBW
134020
ab € 72,59*
pro Stück
 
 Stück
Kupferrohr-Biegezange, 15 mm (4 Angebote) 
15 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
VBW
134030
ab € 89,80*
pro Stück
 
 Stück
Kupferrohr-Biegezange, 8 mm (4 Angebote) 
8 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
VBW
134010
ab € 65,82*
pro Stück
 
 Stück
Kupferrohr-Biegezange, 6 mm (1 Angebot) 
6 mm. Für Biegungen bis 180°. Biegesegment mit Gradeinteilungen.
VBW
134005
ab € 61,12*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
023090X
ab € 244,89*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 278500 Handrohrbieger-Satz 3-10 mm (29 Angebote) 
Produktbeschreibung:Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180° Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige E...
Gedore
278500
ab € 156,06*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
023020X
ab € 199,23*
pro Satz
 
 Stück
Rothenberger
023091X
ab € 273,31*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 278600 Handrohrbieger-Satz 6-18 mm (30 Angebote) 
Produktbeschreibung:Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180° Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm Mehrschi...
Gedore
278600
ab € 246,05*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
24505
ab € 451,40*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
23065
ab € 433,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handbiegemaschinen
^

Handbiegemaschinen - Rohrbieger für den Freihand-Einsatz oder Schraubstöcke

Die Handbiegemaschinen sind Rohrbieger für den Freihand-Einsatz oder die Befestigung in einem Schraubstock. Die Geräte formen die Rohre ohne Wärmeeinwirkung um. Häufig werden die Handbiegemaschinen eingesetzt um Rohrbiegungen im Sanitärbereich zu erzeugen. Sie bieten sich als Alternative zur Verwendung von Formstücken oder Fittings an.

Handbiegemaschinen, Handrohrbieger und Rohr-Biegezangen

Die Handbiegemaschine ist ein Gerät für das Kaltbiegen von Rohren im professionellen Bereich. Sie wird ausschließlich per Hand angetrieben und unterscheidet sich von den hydraulischen oder elektro-hydraulischen Rohrbiegern. Die Handbiegemaschine ist in der einfachsten Ausführung eine Rohr-Biegezange. Einige Geräte enthalten umfangreiches Zubehör für Spezialanwendungen. Die Handbiegemaschinen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
  • Kaltbiegen verschiedenster Werkstoffe,
  • kosten- und zeitgünstige Alternative zum Einsatz von Formstücken,
  • maßgenaue Biegeradien,
  • kompakte und nicht ortsgebundene Geräte sowie
  • Verwendung in Werkstätten, der Industrie, Baustellen und in der Gebäudetechnik.
Die Handbiegemaschine oder Handrohrbiegemaschine kann für den freihändigen Einsatz geeignet sein. Diese Geräte werden meist als Rohrbiegezangen oder Handrohrbieger bezeichnet. Einige Rohrbieger müssen in einen Schraubstock eingespannt werden. Sie sind im engeren Sinn Handbiegemaschinen. Für Kupferrohre mit kleinem Durchmesser eignen sich Biegefedern. Sie werden auf oder in das Rohr geschoben und erzeugen enge Biegeradien.

Anwendung der Handbiegemaschinen in der Haus- und Gebäudetechnik

Eine typische Anwendung der Handbiegemaschinen sind Kupferrohre in der Haus- und Gebäudetechnik. Die meisten Geräte eignen sich für das Kaltbiegen dieses Werkstoffes. Sie unterbinden die nicht gewünschte Verengung des Rohrquerschnittes, wirken Knicken und Falten entgegen. Die Kupferrohre dürfen erst ab einem Außendurchmesser von 28 Millimetern warm gebogen werden. Kleinere Rohre lassen sich per Hand schnell und kostengünstig in ihrer Ausrichtung verändern. Für den Einsatz einer Handbiegemaschine kann ein Biegeschmierstoff empfehlenswert sein, der den Biegevorgang erleichtert. Bei der Auswahl der Handbiegemaschine sollte der Rohrdurchmesser der umzuformenden Rohre bekannt sein, ebenso die gewünschten oder vorgeschriebenen Biegeradien. Die Rohrbieger sind regelhaft für weiche bis harte Kupferrohre sowie Rohre aus Messing, Aluminium, Stahl oder Edelstahl geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.