Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, grau. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die ...
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken d...
Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert Drei Federrollen für leichtes Verschieben Automatische Absenkung unter Belastung Integrierter Brems- und Abweisring Hohe Sta...
WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder ...
Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksys...
WEDO® Rollhocker STEP, weiß (RAL 9010) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
WEDO® Rollhocker STEP, weißgrün (RAL 6019) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Sta...
Der neue Kunststoff-Rollhocker von BJZ ist im Vergleich zu üblichen Aufstiegshilfen aus Metall mit einem Gewicht von nur 2,5 kg besonders leicht und doch stabil (Tragkraft von 150 kg). Weitere Vort...
968731 Starke, strapazierfähige Polypropylenkonstruktion mit rutschfester Oberfläche. Zusammenklappbar für bequemen Transport und Lagerung. Ideal für Einsätze rund um Haus, Garage und Werkstatt. St...
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelast...
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben! Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, ...
EDA Tritthocker, 1 Stufe, PP, grau/schwarz Hocker mit Trittstufe, rutschhemmende Füße, Trittfläche mit darunter liegendem Stauraum, Maße: (B)465 x (T)450 x (H)485 mm (010183 G.BT/NO SX5) Die Abbild...