Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rosengreifschere gardena
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rosengreifschere

  Rosengreifschere  (2 Angebote unter 28.141.925 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rosengreifschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rosengreifschere"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Garten PRIMUS Rosen-Greifschere, Länge: 190 mm (60020031) (1 Angebot) 
Garten PRIMUS Rosen-Greifschere, Länge: 190 mm 1 Schnitt - 2 Funktionen: Schneiden & Halten in 1 Arbeits- gang, für das Schneiden von Rosen, Blumen & frischen Gehölzen, Klinge aus spezialgehärtetem...
Garten PRIMUS
01080
ab € 18,88*
pro Stück
 
 Stück
Gardena 359-20 Astschere (1 Angebot) 
Vier Funktionen – rostfreies Messer Die GARDENA Rosengreifschere beinhaltet vier Funktionen in einer Schere: Sie dient zum Schneiden, Festhalten, Abstreifen von Dornen und Quetschen der Stielenden....
Gardena
359-20
ab € 12,31*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Rosengreifschere
^

Die Rosengreifschere schützt die Hände

Will man die Rosen schneiden, ohne sich die Finger an den Dornen zu verletzen, benötigt man bei dornenreichen Rosenarten eine Rosengreifschere. Die obere Klinge dieses Gartengerätes besteht aus einer Schneide, der sich gegenüber meist eine geriffelte Kunststofffläche befindet, die dem Halten der Rosenstiele dient. Zusätzlich sollte bei der Arbeit mit Rosen immer auf die passenden Gartenhandschuhe zurückgegriffen werden.

Verwendungsmöglichkeiten der Rosengreifschere

Rosen sind für jeden Garten eine Bereicherung, bedürfen allerdings viel Pflege. Wenn es um das Schneiden von Rosen geht, sollte man darauf achten, dass die Schere zur Vermeidung von Krankheitsübertragungen desinfiziert werden kann und zur Vermeidung von Quetschungen über eine scharfe Klinge verfügt. Man schneidet einen Trieb über einem nach außen stehenden Auge mit einer Bewegung ab. Die Rosengreifschere wird leicht schräg angesetzt, damit kein Wasser in das Auge fließen kann und dort beispielsweise zu Pilzerkrankungen führt.

Eine multifunktionale Gartenschere

Die Rosengreifschere kann je nach Modell als Gartenschere multifunktional eingesetzt werden. Man kann die Stiele der Rosen zusammenquetschen, Dornen abstreifen, Stiele festhalten oder schlicht abschneiden.

Rechts- oder Linkshänderscheren

Je nachdem, welche Schere man nutzt, sieht man die Schnittkante nur von der einen oder anderen Seite, weshalb man darauf achten sollte, ob die Rosengreifschere auf Rechts- oder Linkshänder ausgelegt ist.

Auf die Klinge achten

Je nach Einsatzbereich muss die Klinge nicht nur das Halten eines Stiels erlauben, sondern auch Schnitte zulassen, für die scharfe Kanten erforderlich sind. Für das Arbeiten im Freien sollte die Klinge zudem gut allen Witterungsbedingungen standhalten.

Die ergonomische Form des Griffs

Für längere Arbeiten ist es von Vorteil, wenn der Griff der Rosengreifschere ergonomisch in der Hand liegt. Achten Sie auf die Verarbeitung der Augen der Scheren und ihre Formung. Metall kann zum Schwitzen an der Hand führen, weshalb vielfach mit Kunststoff ummantelte Griffe bevorzugt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.