Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Rotationsverdampfer

  Rotationsverdampfer  (788 Angebote unter 30.935.526 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rotationsverdampfer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   53   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rotationsverdampfer
^

Mit dem Rotationsverdampfer Lösungsmittel aus gelösten Produkten entfernen

Der Rotationsverdampfer ist ein Laborgerät zur Probenvorbereitung, mit dem Lösungsmittel aus gelösten Produkten entfernt werden. Im industriellen Bereich werden dagegen Großrotationsverdampfer verwendet, wobei das angewendete Prinzip gleich ist.

Zur Arbeitsweise eines Rotationsverdampfers

Der Verdampfer besteht aus mehreren Elementen, und zwar aus einem Wasserbad zum Erwärmen, einer Vakuumpumpe um unter geringerem Druck zu arbeiten sowie eine schräg nach unten geneigte, rotierende Welle, an die das Gefäß mit dem gelösten Produkt angeschlossen wird. Durch die Rotationsbewegung lässt sich das Lösemittel nicht nur schnell, sondern auch effektiv entfernen. In einer Kühlfalle oder in einem Kühler (Kondensatkühler, Trockeneiskühler, Umlaufkühler, Vertikal-Intensivkühler) kondensiert dann später das Lösemittel, während die flüssige Probe in einem Auffangkolben, sehr oft einem Glaskolben, gesammelt wird. Werden Lösungsmittel unterschiedlicher Verdampfpunkte abgetrennt, die man mit Siedetemperaturfühlern feststellen kann, erhält man mehrere Destillate, die über Destillierspinnen (Destillatverteiler) in diversen Destillierhülsen aufgefangen werden können. Die Vakuumpumpe wird mit Schläuchen mit dem Laboraufbau, einem geschlossenen System, verbunden. Die Pumpe sowie die rotierende Welle sind elektrisch angetrieben und benötigen daher eine Steckdose in der Nähe des Standortes auf dem Labortisch.

Nachteile

Den Rotationsverdampfer kann man nicht zur Auftrennung nutzen, wenn die Siedetemperaturen der Lösemittel wie etwa bei Methanol und Ethanol zu nahe beieinander liegen.

Die automatisierte Variante

Rotationsverdampfer sind ebenfalls in Richtung Automatisierung weiterentwickelt worden. So kann man je nach Ausführung alle Parameter wie Temperatur, Druck, Drehzahl und Versuchsdauer oft direkt am Gerät oder über einen Laptop oder PC eingeben, der über einen USB-Anschluss verbunden ist.

Weiteres Zubehör

Je nach konkretem Laboraufbau gibt es weiteres Zubehör wie Adapter, Dampfdurchführungsrohre, Dichtungen, Einleithähne, Fußballblasen zum Belüften mit Inertgas, Schaumbremsen, Schutzhauben und Schutzschilder zur Befestigung am Badrand, Vakuumregler, -sensoren und -ventile, Verdampferkolben und Verdampfungszylinder. Mit einer Anbauplatte kann man das Heizbad bei manchen Geräten bis zu fünf Zentimeter verschieben um eine Schaumbremse einzuhängen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.