Kabelschlauch, Typ=429678, Aussendurchmesser=16 mm, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Innendurchmesser=10.7 mm, Rollenlänge=5 m, Röhrenfarbe=Grau, Schlauchmaterial=P...
Kabelschlauch, Typ=1854061, Aussendurchmesser=10.2 mm, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Innendurchmesser=7.4 mm, Rollenlänge=100 m, Röhrenfarbe=Schwarz, Schlauchmate...