Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch Glasfaser für Kabel-Ø 10mm, Länge 5m Umflochtener Nein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschlauch Glasfaser für Kabel-Ø 10mm, Länge 5m Umflochtener Nein
RS PRO Kabelschlauch Glasfaser für Kabel-Ø 10mm, Länge 5m Umflochtener Nein
RS PRO Kabelschlauch Glasfaser für Kabel-Ø 10mm, Länge 5m Umflochtener Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-6681242
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681242
EAN/GTIN:
     5056112059691
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 10mm
Farbe = Natur
Material = Fiberglas
Schlauchlänge = 5m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +300°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei, Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Standards = IEC 60684, RoHS-konform, UL 1441, UL E151092

Staub oder Bruchpartikel aus diesem Glasfaserschlauch können bei empfindlicher Haut zu Hautreizungen führen. Daher ist darauf zu achten, beim Handhaben und Schneiden möglichst wenig Staubbildung zu verursachen. Geflechtschlauch von RS PRO aus silikonimprägniertem Glasfasergeflecht. Ein hochwertiger, sehr flexibler Kabelschlauch von RS PRO aus Glasfasergeflecht mit Siliziumlackisolierung. Dieser sehr elastische Kabelschlauch weist eine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 300 °C auf und ist selbstverlöschend und LSZH (raucharm, halogenfrei), d. h. er setzt bei Feuer keine gefährlichen Gase frei. Aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaften ist dieser Geflechtschlauch ideal für die elektrische Isolierung bei hohen Betriebstemperaturen. Die Verwendung dieses Kabelschlauchs erfolgt durch einfaches Hindurchschieben der Kabel und Leitungen. Durch seine ausgezeichnete Flexibilität kann dieser Schlauch um einen Durchmesser von weniger als dem 10-Fachen seiner Weite gebogen werden, ohne zu knicken. Was ist Geflechtschlauch?. Mit seinem flexiblen und robusten Design bietet Geflechtschlauch eine effektive und benutzerfreundliche Kabelverwaltungslösung für einzelne Kabel oder ganze Bündel. Schrumpfschlauch bietet außerdem einen hervorragenden Schutz für Kabel und Leitungen vor Abriebschäden durch scharfe Kanten, starke Stöße, Vibrationen und mechanischer Belastung. Je nach dem verwendeten Material schützt Geflechtschlauch das Kabel auch vor hohen Temperaturen, Chemikalien und Lösungsmitteln. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen • LSZH (raucharm, halogenfrei) • Selbstverlöschend • Sehr flexibel • Äußerst resistent gegen Lösungsmittel • Gute Abnutzungsbeständigkeit beim Schneiden • Hoher Sauerstoffindex • Kompatibel mit den meisten Tränklacksystemen • Sehr elastisch; die runde Form wird nach Abflachen wiederhergestellt. Wofür wird geflochtener Glasfaser-Schrumpfschlauch verwendet?. Dieser geflochtene Schrumpfschlauch ist leicht und flexibel und bietet eine Schutzabdeckung und Isolierung für elektrische Leitungen und Kabel sowie flexible Leerrohre und kann auch als Kabelmanagement-Hülse verwendet werden, um Ordnung in Ihr Kabelgewirr zu bringen. Da dieser Geflechtschlauch einzigartige thermische Eigenschaften und Schutz vor hohen Temperaturen bietet, ist er ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen feuergefährliche Eigenschaften erforderlich sind. Zu diesen Bereichen gehören öffentliche Orte, an denen er häufig für den Kabelschutz in Nahverkehrssystemen und unterirdischen Anwendungen genutzt wird. Dieser Kabelschlauch kann auch in Haushaltsgeräten mit hohen Temperaturwerten und für Kabelbäume in der Automobilindustrie verwendet werden. Anwendungen. • Kabelschutz in Nahverkehrssystemen • Verkabelung im Schienenverkehr – EN45545-Zulassung • Anwendungen in Eisenbahntunneln • Abgasanlagen und Systemkomponenten • Kabelbäume für Autos • Heizanwendungen und Zentralheizungskessel. Wie wird geflochtener Schrumpfschlauch installiert?. Wählen Sie den gewünschten Durchmesser für den Schrumpfschlauch, und schneiden Sie den Schlauch auf die korrekte Länge zu. Dafür kann eine Schere verwendet werden, aber wenn die Hülse nicht korrekt zugeschnitten ist, kann sie ausfransen. Schneiden Sie das Kabelgeflecht mit gleichmäßigem Druck, um eine gleichmäßig abgedichtete Kante am Material zu hinterlassen. Sobald die Hülse auf die passende Größe zugeschnitten ist, drücken und schieben Sie den Schrumpfschlauch einfach über das Kabel oder den Anschluss in die richtige Position.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
10mm
Farbe:
Natur
Material:
Fiberglas
Schlauchlänge:
5m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei, Selbstverlöschend
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Standards:
IEC 60684, RoHS-konform, UL 1441, UL E151092
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 5m, kabelschlauch, rs pro kabelschlauch, 6681242, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, 2302000, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Meter (ab € 3,31* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,18*
€ 31,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,72*
€ 30,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,94*
€ 28,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,16*
€ 27,56
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,83*
€ 24,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 19,73*
€ 23,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,55*
€ 19,69
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 175,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.