Bild
Bestellen
Batteriemessgerät mit Stundenzähler, 8-poliger Stecker, LED / LCD, 43 x 39mm, 6 Stellen (2 Angebote) Batteriemessgerät mit Stundenzähler, 8-poliger Stecker, Typ=1809264, Breite Einbauöffnung=43 mm, Höhe Einbauöffnung=39 mm, Montagetiefe=39 mm, Zeichenhöhe=-888, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeig...
ab € 39,22* pro Stück
Betriebsstundenzähler Analog, 6 Stellen, 60Hz, 264VAC, 24.1 x 50.8mm (2 Angebote) Betriebsstundenzähler, Typ=8966933, Betriebsspannung, max.=264 VAC, Betriebsspannung, min.=90 VAC, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite Einbauöffnung=50.8 mm, Höhe...
ab € 19,65* pro Stück
Betriebsstundenzähler Analog, 6 Stellen, 60Hz, 264VAC, 24.1 x 64.3mm (2 Angebote) Betriebsstundenzähler, Typ=8966917, Betriebsspannung, max.=264 VAC, Betriebsspannung, min.=90 VAC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite Einbauöffnung=64.3 mm, Höh...
ab € 12,46* pro Stück
Betriebsstundenzähler Analog, 6 Stellen, 60Hz, 30VDC, 24.1 x 50.8mm (2 Angebote) Betriebsstundenzähler, Typ=8966942, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=4 VDC, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite Einbauöffnung=50.8 mm, Höhe=-...
ab € 32,67* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Stundenzähler
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.