Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 6 Stellen, 60Hz, 30VDC, 24.1 x 50.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405095
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966942
EAN/GTIN:
     5056112243755
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Betriebsstundenzähler, Typ=8966942, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=4 VDC, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite Einbauöffnung=50.8 mm, Höhe=-999, Höhe Einbauöffnung=24.1 mm, Tiefe=70.5 mm, Zeichenhöhe=3.6 mm, Zählfrequenz max.=60 Hz, Ablesegenauigkeit=0,02 %, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.9 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP66, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,68*
€ 30,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 47,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.