Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Salztabletten

  Salztabletten  (20 Angebote unter 30.861.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Salztabletten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Salztabletten"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Siedesalztabletten 25Kg (1 Angebot) 
Siedesalztabletten 25Kg-aus hochreinem Siedesalz - min. 99,8 % NaCl - geeignet für alle Gerätetypen - Nach DIN 19604/EN973 - "Natriumchlorid zur Wasseraufbereitung" - Für die Erhöhung der Lebensdau...
iPEP
595-RS-05
€ 18,28*
pro 25 Kilogramm
 
 Sack
REGENIT® Salztabletten 25 kg Siedesalz für die Wasserenthärtung 25 kg (3 Angebote) 
- hohe Reinheit - aus reinem Siedesalz - für Elektrolyseanlagen - gleichmäßige & rückstandsfreie Auflösung --- REGENIT® Tabletten sind speziell für die Erzeugung einer Sole zur Regeneration von Ion...
k.A.
51275
€ 22,28*
pro 25 Kilogramm
 
 Paket
Regeneriersalz 40 x 25 kg 1000 kg Palette für Wasserenthärtungsanlagen Siedesalztabletten (1 Angebot) 
Salztabletten aus reinem Siedesalz für Ihre Wasserenthärtungsanlage 40x 25kg = 1000kg auf Palette Frei Haus geliefert - Die Ruemar Regeneriersalz Salztabletten sind aus vollkommen reinem Siedesalz ...
Ruemar
SSTB4025
€ 553,81*
pro 1.000 Kilogramm
 
 Palette
Axal Pro Siedesalztabletten grobkörnig 10 kg Für die Regenerierung von Ionenaustauschern 10 kg (1 Angebot) 
- aus reinem Siedesalz - gepresste Siedesalztabletten - für den industriellen Gebrauch - entspricht den Anforderungen nach EN 973 (A) - übertreffen die Reinheitsanforderungen des Codex Alimentarius...
Nouryon
54592
€ 8,08*
pro 10 Kilogramm
 
 Sack
Qualitäts Siedesalztabletten HP-99635, 25kg Sack, nach EN 973 Typ A (1 Angebot) 
Qualitäts Claramat Siedesalztabletten für Wasserenthärtungsanlagen weiches Wasser längere Lebensdauer der Geräte Verhinderung von Kalkablagerungen Qualität nach DIN 973 Typ A Inhalt/Sack: 25kg
Plock
HP-99635
€ 19,08*
pro 25 Kilogramm
 
 Säcke
Regeneriersalz 25 kg für Wasserenthärtungsanlagen Siedesalztabletten Siedesalz (8 Angebote) 
Salztabletten aus reinem Siedesalz für Ihre Wasserenthärtungsanlage 25 kg Sack Frei Haus geliefert - Die Ruemar Regeneriersalz Salztabletten sind aus vollkommen reinem Siedesalz hergestellt und gew...
Ruemar
SSTB0125
€ 20,17*
pro Stück
 
 Stück
Siedesalztabletten; 25 kg Sack (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Siedesalztabletten Spezialsalz für die Wasseraufbereitung Optimale Wasserenthärtung Schützt vor schädlichen Kalkablagerungen Gut und rückstandsfrei löslich Anwendungsgebiete: S...
Calvatis
25568201
€ 36,71*
pro 25 Kilogramm
 
 Sack
Regeneriersalz 20 x 25 kg 500 kg Palette für Wasserenthärtungsanlagen Siedesalztabletten (1 Angebot) 
Salztabletten aus reinem Siedesalz für Ihre Wasserenthärtungsanlage 20x 25kg = 500kg auf Palette Frei Haus geliefert - Die Ruemar Regeneriersalz Salztabletten sind aus vollkommen reinem Siedesalz h...
Ruemar
SSTB2025
€ 428,65*
pro 500 Kilogramm
 
 Palette
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung (1 Angebot) 
Salztabletten, 25 kg für Maschinen, Wasserenthärtung
Hendi
231265
€ 47,81*
pro Stück
 
 Stück
Salztabletten für Enthärtungsanlagen 25 kg (1 Angebot) 
Salztabletten für Enthärtungsanlagen 25 kg Regeneriersalz Spezialsalztabletten für Enthärtungsanlagen Artikeldetails: Lieferumfang: 25 kg Sack
J. & J.
51290
€ 22,82*
pro 25 Kilogramm
 
 Sack
Marina plus Salztabletten für Herstellung von Aktivchlor 25 kg Sack (1 Angebot) 
Salz zur Desinfektion von Schwimmbeckenwasser, Schwimmbeckensolen und Trinkwasser nach allen gängigen Elektrolyseverfahren, ebenfalls zur Herstellung von Schwimmbeckensolen, Spezialtabletten sind v...
k.A.
53758
€ 18,43*
pro 25 Kilogramm
 
 Sack
Salztabletten , Spezialsalz für Wasserenthärter 25 kg (1 Angebot) 
BROXETTEN - Salztabletten • Hergestellt aus reinem Siedesalz • Zur Regeneration von Wasserenthärtungsanlagen • Von führenden Geräteherstellern empfohlen • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig un...
k.A.
€ 26,42*
pro Sack
 
 Säcke
Broxetten Siedesalztabletten 25 kg DIN 19604 (1 Angebot) 
Regeneriersalz Spülmaschinensalz zum Schutz vor Kalkablagerungen. Typ Broxetten® Inhalt 25 kg Lieferform Tabletten
k.A.
€ 22,53*
pro Stück
 
 Stück
Siedesalz Sack a. 25 kg Spezial-Salztabletten (1 Angebot) 
Die Spezial-Salztabletten, Siedesalz, Sack á 25 kg (HighClean Inside ArtNr. 9101222), sind speziell für die Regenerierung von Wasserenthärtungsanlagen entwickelt. Sie bieten eine optimale Reinheit ...
_Verpackungsfuxx
Broxetten / Broxo Tablets
€ 15,36*
pro Sack
 
 Sack
Salztabletten, 25kg für Wasserenthärter (1 Angebot) 
Unsere Salztabletten sind ideal für die Wasserenthärtung und bieten eine effektive Lösung zur Reduzierung von Kalkablagerungen. Die 25 kg-Packung sorgt für langanhaltende Anwendung und optimale Erg...
k.A.
€ 21,64*
pro 25 Kilogramm
 
 Sack
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Salztabletten
^

Salztabletten als verlässliches Poolpflegemittel

Salz im Pool kann eine Alternative für Menschen mit Hautproblemen sein, die kein chemisches Chlor vertragen. Es ist preiswert und schont die Umwelt. Das Salz sorgt nicht nur für die Poolpflege sondern ist auch für die Enthärtung des Wassers einsetzbar.

Salz für die Pooldesinfektion

Schwimmbecken sind ausgezeichnete Nährböden für Keime und Pilze. Sie vermehren sich vor allem dann rasant, wenn viele Menschen den Pool benutzen. Als Folge können sich Algen bilden und Wassertrübungen entstehen. Wesentlich schlimmer sind die gesundheitlichen Risiken, denn neben relativ harmlosen Organismen können sich auch gefährliche Krankheitserreger im Becken befinden. Die Pooldesinfektion ist somit zwingend erforderlich und erfolgt meist mit Aktivsauerstoff oder Chlor in Tabletten- oder Pulverform.

Chlor lässt sich auch aus Salz gewinnen, das zum Großteil aus Natriumchlorid besteht. Dafür ist eine entsprechende Aufbereitungsanlage (auch Chlorinator genannt) notwendig, die mit Salztabletten oder Salzgranulat betrieben wird. Die Elektrolysetechnik zerlegt das Salz in die einzelnen Bestandteile und löst das Chlor heraus. Die Anlagen lassen sich auf den gewünschten Salzgehalt im Bereich von 0,3 bis 3,5 % einstellen. Dieses Verfahren ist umweltschonend, vermeidet Haut- und Augenreizungen und hinterlässt keinen unangenehmen Chlorgeruch. Ein weiterer Vorteil: Sobald die Anlage richtig eingestellt ist und die Wasserwerte stabil sind, müssen Sie nur noch selten nachregeln. Vollautomatische Anlagen regeln bei schwankenden Werten selbst nach.

Regeneriersalz für die Wasserenthärtung

Damit das Chlor seine Wirkung entfalten kann, muss der pH-Wert einen Wert zwischen 6,5 und 7,6 aufweisen (ideal 7,0 bis 7,4). Bei zu hohen Werten entstehen hässliche Kalkablagerungen am Beckenrand, und das Chlor desinfiziert nicht mehr ausreichend. Hohe pH-Werte treten im Zusammenhang mit hoher Wasserhärte auf.
Abhilfe schaffen chemische pH-Senker oder Wasserenthärtungsanlagen. Diese können über den Wasseranschluss das gesamte Gebäude mit weichem Wasser versorgen. Die Reinigungsarbeiten im Innenbereich erleichtern sich ebenfalls, wenn keine Kalkränder zu beseitigen sind. Kaffeemaschinen und andere Haushaltsgeräte haben ohne Kalkkorrosionen eine längere Lebensdauer. Ein verbreitetes Verfahren für die Aufbereitung ist der Kationenaustausch. Dabei werden die Magnesium- und Kalzium-Ionen gegen Natrium-Ionen ausgetauscht. Das enthaltene Austauschharz muss sich in bestimmten Zeitabständen mit Hilfe von Natriumchlorid regenerieren. Dieses Regeneriersalz ist in Tablettenform sowie als Pulver erhältlich. Auch Geschirrspüler besitzen einen Kationenaustauscher und benötigen regelmäßige Salzzufuhr.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.