Geräteadapter S2, 80A, DIREKTA AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 260mm, Breite 54mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sich...
Geräteadapter S2, 80A, kurz AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 200mm, Breite 54mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher,...
Geräteadapter S2, 80A, WENDEAB AWG4 25 mm2 150mm 150° Länge 260mm, Breite 118mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sic...
Geräteadapter Breite 45mm Anschluss 3x16mmq 1.000.787MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinande...
Sammelschienenadapter 80A 32464Zum kompakten Aufbau und Vorverdrahten kompletter Motorschaltungen im 60-mm-System, Kombifuß für 5 und 10 mm dicke Sammelschienen der Breiten 12 mm bis 30 mm, Doppel-...
Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf Schaltgeräte, für Siemens NGG, HGG, LGG (bis 80A), 72 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), mit Metallplatte, Verbindung zum System oben, Herstellernummer: ...
Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf Schaltgeräte für Leistungsschalter Siemens Sirius Baugröße S2, 200 mm lang 54 x 200, mit Leitungen AWG 4 (25 mm²), Verbindung zum System oben