Schrittmotor, Typ=SS2423-5041, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=24...
Schrittmotor, Typ=103H7123-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=...
Produktpalette: - Außenlänge: 127 mm Nennstrom: 6 A Motorgröße: 86 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 14 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: - Anzahl der Drähte...
Produktpalette: - Außenlänge: 96.5 mm Nennstrom: 6 A Motorgröße: 86 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 14 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: - Anzahl der Dräht...