Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 103H8222-6340 86MM CIRCULAR 2 PHASE SCHRITTMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1708563
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     103H8222-6340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: SANMOTION F2
  • Außenlänge: 93.73 mm
  • Nennstrom: 6 A
  • Motorgröße: 86 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 5.09 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 28.48 mm
  • Nennspannung, max.: 100 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, 103H8222-6340, 1708563, 170-8563
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 207,82*
    € 262,29*
    € 6,90*
    ab € 214,64*
    € 274,97*
    Lager 139
    24
    Frei Haus
    ab € 318,33*
    € 376,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 376,04*
    € 447,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 375,08*
    € 446,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 354,95*
    € 422,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 347,04*
    € 412,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 318,33*
    € 378,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RTA
    NDC06.V
    ab € 230,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.