Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sauger-Rohrreinigungsdüsen

  Sauger-Rohrreinigungsdüsen  (26 Angebote unter 30.861.092 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sauger-Rohrreinigungsdüsen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sauger-Rohrreinigungsdüsen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sauger-Rohrreinigungsdüsen
^

Staubsauger-Rohrreinigungsdüse zur Außenreinigung von Rohren

Mit einer Staubsauger-Rohrreinigungsdüse befreien Sie Rohre und Kanäle außenseitig von Schmutz und Staub. Angeschlossen wird die Düse dazu am Bodenstaubsauger, am Nass-/Trockensauger oder auch am Zentralstaubsauger. Das Staubsauger-Zubehörteil ist nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Rohrreinigungsdüse, die für die Innenreinigung von Rohren konzipiert ist. Diese Düse wird am Hochdruckreiniger angeschlossen.

Die Staubsaugerdüse für die Rohrreinigung

Weniger missverständlich als Rohrreinigungsdüse ist der Begriff Rohrabsaugdüse. Mit dieser befreien Sie freiliegende Rohre in öffentlichen Räumen, in Hotels und der Gastronomie zuverlässig von Staubablagerungen. Erreicht wird das Ergebnis durch die besondere, gebogene Form der Düse. Die Rohrabsaugdüse umschließt durch seine Form ein rundes Rohr etwa halbseitig. Im Bogen der Staubsauger-Reinigungsdüse befindet sich ein Borstenkranz, mit dem Sie bei der Rohrreinigung über das Rohr und seine Verbindungsteile fahren. So wird das Rohr regelrecht abgebürstet. Umständliche Reinigungsarbeiten unter Einsatz von hohen Leitern und Reinigungstüchern vermeiden Sie damit in vielen Fällen.

Unterschiedliche Biegeradien für die Rohrreinigung

Bei Staubsauger-Rohrreinigungsdüsen werden verschiedene Biegeradien für die zu reinigenden Rohre angeboten. Einige Rohrreinigungsdüsen erhalten Sie nur für die Reinigung eines Rohrmaßes, andere decken mehrere Rohrdurchmesser, beispielsweise von 70 mm bis 120 mm, ab. Bedenken Sie bei der Wahl einer Reinigungsdüse für Rohre auch, dass es die Düsen für verschiedene Saugertypen gibt. Beachten Sie dabei die Herstellerangabe zum Innendurchmesser am Anschluss.

Alternativprodukt zur Rohrinnenreinigung

Vielfach wird unter der gleichen Bezeichnung wie die Staubsaugerdüse zur äußeren Reinigung auch die Düse zur Reinigung des Rohrinneren geführt. Dabei handelt es sich um eine Düse, die an Reinigungsgeräten wie Hochdruckreinigern angebracht wird. Mit dieser reinigen Sie je nach Ausführung und Bestimmung Verschmutzungen und Verstopfungen aus Rohren, Kanälen sowie Regenrinnen mit Heiß- oder Kaltwasser.

Tipps für den Kauf

  • Beachten Sie bei der Suche nach einer Rohrreinigungsdüse, dass diese zu den Spezifikationen Ihres Reinigungsgerätes passt. Nur so können Sie damit die gewünschten Arbeiten zuverlässig ausführen.
  • Achten Sie vor dem Kauf darauf, dass die Rohrreinigungsdüse zu den von Ihnen zu reinigenden Rohrdurchmessern passt. Eine zu kleine Rohrabsaugdüse kann das verschmutzte Rohr nicht effektiv umschließen.
  • Benötigen Sie eine Düse zur Innenreinigung von Rohren, greifen Sie auf das Alternativprodukt für Hochdruckreiniger zurück.
  • Prüfen Sie den Durchmesser des Anschlusses. Dieser muss zum Staubsaugerrohr bzw. -Schlauch passen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.