Dichtring für PG 11-Verschraubungen Typ 744/011 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 9,0 mm Außendurchm...
Dichtring für PG 13-Verschraubungen Typ 744/013 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 12,0 mm Außendurch...
Dichtring für PG 16-Verschraubungen Typ 744/016 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 14 mm Außendurchme...
Dichtring für PG 29-Verschraubungen Typ 744/029 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 25 mm Außendurchme...
Dichtring für PG 7-Verschraubungen Typ 744/007 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 6,0 mm Außendurchme...
Dichtring für PG 9-Verschraubungen Typ 744/009 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 7,0 mm Außendurchme...
Ausschneidbarer Dichtring für PG 11-Verschraubungen Typ 1603/11 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innen- bzw. Einschni...
Ausschneidbarer Dichtring für PG 13,5-Verschraubungen Typ 1603/13 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innen- bzw. Einsch...
Ausschneidbarer Dichtring für PG 16-Verschraubungen Typ 1603/16 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innen- bzw. Einschni...
Ausschneidbarer Dichtring für PG 21-Verschraubungen Typ 1603/21 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innen- bzw. Einschni...
Dichtring 1234VM32M4-8Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubunghraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht k...