WOLF Anschluss-Set DN60/100 DN60 im Schacht, Abdeckung Kunststoff .für Gasbrennwertthermen und Gasbrennwertzentralen, an Abgasleitung, für Schachteinbau, als Bausatz, weiß, steckbar, raumluftunabhä...
Schachtabdeckung Stahl verzinkt 600 x 600 mm Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Profilkonstruktion mit Mehrfach...
Brunnenabdeckung, eckig, Edelstahl V2A (1.4301) Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer. Selbsteinfalle...
Schachtabdeckung Aluminium 600 x 600 mm Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Prof...
MultiControl-Schachtabdeckung - SET Guss Klasse B 125, ohne Ventilation mit Betonrahmen MultiControl-Abdeckung - SET Guss Klasse B 125, ohne Ventilation mit Betonrahmen. Guss; Klasse B 125*; ohne L...
WOLF Schachtabdeckung DN60 Kunststoff Mündungrohr Kunsstoff, starre Systeme .mit integrierter Luft-/Abgasführung und Mündungsstück für raumluftabhängigen oder raumluftunabhängigen Betrieb, Grundpla...
Schachtabdeckung Stahl verzinkt 800 x 600 mm Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Profilkonstruktion mit Mehrfach...
Brunnenabdeckung, eckig, Edelstahl V2A (1.4301) Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer. Selbsteinfalle...
Schachtabdeckung Aluminium 635 x 635 mm Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich. Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229. Konische Prof...