Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schafschermaschine

  Schafschermaschine  (2 Angebote unter 28.797.478 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schafschermaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schafschermaschine"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schafschermaschine Super-Profi 3000 (Lister) Göbel (1 Stück) (1 Angebot) 
GÖBEL Schafschermaschine Super-Profi 3000 (Lister) (1 Stück) Produktbeschreibung: 230 Volt - 50 Hz, 430 Watt Nennleistung, im Koffer, komplett mit Scherkopf und Messern A5. Messersatz A5, zur Schaf...
Göbel
70171
ab € 408,79*
pro Stück
 
 Stück
Schafschermaschine Electric 2000 s Plus, Profiausführung Hauptner-Herberholz (1 Stück) (1 Angebot) 
HAUPTNER-HERBERHOLZ Schafschermaschine Electric 2000 s Plus, Profiausführung (1 Stück) Produktbeschreibung: Schafschermaschine Electric 2000 s PLUS Profiausführung mit Standard-Oberkamm mit 4 Zähne...
Hauptner-Herberholz
89603000
ab € 437,84*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schafschermaschine
^

Schafschermaschine für das Gewinnen von Schafwolle

Damit die Viehhaltung in Ställen oder auf Weiden professionell erfolgen kann, ist eine Vielzahl an Hilfsmitteln notwendig. Beispielsweise werden Maschinen und Zubehör für die Futterzubereitung oder Tierpflege eingesetzt. Eine elektrische Schafschermaschine ermöglicht es dem Schäfer, seine Schafe von ihrer Wolle zu befreien. Da im Gegensatz zu früheren Zeiten das Abtrennen der Wolle von der Haut des Schafes mit diesen Maschinen automatisch geschieht, ermöglicht sie es dem Schäfer, sich mehr auf das Wohl der Tiere zu konzentrieren, was die Verletzungsgefahr der Tiere senkt. Auch der Stress für das Tier wird durch die verringerte Scherzeit reduziert.

Aufbau und Funktionsweise einer Schafschermaschine

Eine Schafschermaschine besteht aus einem in ihrem Griff befindlichen Schwingankerantrieb oder Elektromotor mit Exzenter. Dieser Motor treibt die kammförmigen Schneidwerkzeuge am vorderen Ende an. Das Abtrennen der Wolle des Schafs erfolgt durch die Gegenbewegung der oberen Schneide entgegen der statisch befestigten unteren Schneide. Um den Scherwiderstand beim Schneiden der Haare zu verringern, ist die Teilung der Schneiden leicht unterschiedlich, sodass nie alle Schneiden zur selben Zeit ein Haar durchtrennen. Um Verletzungen der Haut vorzubeugen, sind die Zinken der unteren Schneide abgerundet und ragen etwas über die Zinken der oberen Schneide. Die Länge der nach dem Scheren verbliebenen Haare kann durch verschiedene Abstandskämme reguliert werden, ist aber mindestens auf die Dicke der unteren Schneide begrenzt.   

Richtig scheren - Aber wie?

Die Schur dient nicht nur zur Gewinnung von Wolle, sie ist auch sehr wichtig für das Wohl der Schafe, da ihre Wolle unkontrolliert weiterwächst, was zu gesundheitlichen Problemen führen würde. Idealerweise erfolgt das Scheren der Wolle bei Schafen zwei Mal pro Jahr, im Frühling und Winter, jedoch mindestens ein Mal. Um den Stress für die Tiere möglichst gering zu halten, sollte der Umgang mit ihnen freundlich und ruhig sein. Man sollte unbedingt darauf achten, die Haut der Tiere nicht zu verletzen und die Scherzeit pro Tier möglichst gering zu halten. Dies erreicht man durch Übung und das Einhalten einer bestimmten Choreographie.

Wie sieht die ideale Choreographie beim Scheren mit Schermaschinen aus?

Nachdem man das Schaf kurz an seinem Halsband angebunden hat und es sich an die Vibrationen der Schermaschine gewöhnt hat, beginnt man am Schwanz und führt die Schneiden langsam den Rücken entlang. Um Verletzungen der Haut vorzubeugen, empfiehlt es sich, diese mit der freien Hand glatt zu ziehen. Nachdem sowohl die rechte Flanke, als auch der Rücken geschoren sind, konzentriert man sich auf das rechte Vorderbein. Hier ist Vorsicht geboten, da Schafe ihre Beine blitzschnell hochziehen können und sich an der Schneide verletzen. Im Anschluss schert man vorsichtig den Bauch um das Euter herum und fährt dann mit der linken Flanke fort. Nun kommen die Hinterbeine an die Reihe und dann das linke Vorderbein. Der Nacken des Schafs ist am einfachsten zu scheren, da die Tiere an dieser Stelle weniger fühlen als am Bauch und den Beinen. Beim Scheren des Halses rund um den Riemen ist es wichtig, darauf zu achten, die Ohren mit den Händen abzudecken. Mit dem Scheren der Wolle um den Euter endet die Schur.  


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.