Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Rundzylinder, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung Parkplatzsperre aus Stahlrohr Vierkant mit seitlichen Rundbögen umlegbar mit...
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Borkum' ist die ideale Lösung für die Sicherung von Flächen und als Abgrenzung von Bereichen. Hergestellt aus robustem Stahl mit einer Materialstärke von 2,5 mm und ...
Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Rundzylinder, feuerverzinkt mit roten Streifen, zum Einbetonieren Parkplatzsperre aus Stahlrohr Vierkant mit seitlichen Rundbögen umlegbar zum Ei...
Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Rundzylinder, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung Parkplatzsperre aus Stahlrohr Vierkant mit seitlichen Rundbögen umlegbar mit Bodenpla...
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Borkum' ist die ideale Lösung für die Sicherung von Flächen und als Abgrenzung von Bereichen. Hergestellt aus robustem Stahl mit einer Materialstärke von 2,5 mm und ...
Parkplatzsperre, Vierkantrohr, 500mm, umlegbar, mit Rundzylinder, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren Parkplatzsperre aus Stahlrohr Vierkant mit seitlichen Rundbögen umlegbar zum Einbetonier...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...
Höhe über Flur: 800 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung nach RAL auf Anfrage g...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...