Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelbefe...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelbefestigung m...
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1200 mm Material: Stahl, nach DIN ISO 1461 Bügel: Ø 48 mm (auf Gehrung geschweißt) Montage: zum Einbetonieren | | Hinweis: Andere Maße und farbige Beschichtung na...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelb...
Parkplatzsperre, 900mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung Durchgangs- und Parkplatzsperre aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen für Dübelbefestigun...
Der Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl ist die ideale Lösung, um Bereiche abzusperren und gleichzeitig Sicherheit zu gewährleisten. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Bügeldurchmesser von ...
Höhe über Flur: ca. 900 mm Breite: ca. 650 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | | Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat be...
Parkplatzsperre, Absperrpfosten, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, rot-weiß, anfahrsicherer Absperrpfosten elastisch bei Schub- oder Stoßkraft aus Stahlrohr Vierkantrohr ortsfest für Dübelbefest...
Parkplatzsperre, anfahrsicher, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, rot-weiß, anfahrsicherer Absperrpfosten elastisch bei Schub- oder Stoßkraft aus Stahlrohr mit seitlichen Rundbögen Vierkantrohr o...
Entdecken Sie den robusten und langlebigen Anlehnbügel/Absperrbügel 'Bern' aus Stahl zum Einbetonieren mit einer Höhe über Flur von 1000 mm. Mit einer Gesamthöhe von 1400 mm und einer Breite von 40...
Höhe über Flur: ca. 900 mm Breite: ca. 650 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | | Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat be...
Parkplatzsperre, Rundrohr, 500mm, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt mit roten Streifen, Parkplatzsperre aus Stahlrohr rund mit seitlichen Rundbögen umlegbar durchgehende Bodenplatt...