Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: schallkalibrator voltcraft
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schallkalibrator

  Schallkalibrator  (25 Angebote unter 30.871.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schallkalibrator“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schallkalibrator"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schallpegelmessgerät PCE-322, Messbereich 30 - 130 dB, mit Schall-Kalibrator (2 Angebote) 
Schallpegelmessgerät PCE-322, Messbereich 30 - 130 dB, mit Schall-Kalibrator Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebunge...
k.A.
307445
€ 298,87*
pro Stück
 
 Stück
Klasse II akustischer Schall-Kalibrator PCE-SC 43 (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dezibel-Meter-Kalibrator, PCE-SC 43, PCE Instruments Die Kalibrierfrequenz für den Dezibelmeter-Kalibrator der Klasse II beträgt 1000 Hz und hat eine sinusförmige Form. Im...
PCE Instruments
PCE-SC 43
€ 155,47*
pro Stück
 
 Stück
Klasse I akustischer Schall - Kalibrator PCE-SC 09 (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Dezibel-Meter-Kalibrator, PCE-SC 09, PCE Instruments Der Schallkalibrator ist eine batteriebetriebene Schallquelle. Mit dem Schallkalibrator können direkte und schnelle Ka...
PCE Instruments
PCE-SC 09
€ 510,34*
pro Stück
 
 Stück
Schallkalibrator, 94 dB, ±5 %, Extech 407744 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Ton-Kalibrator, 407744, extech Dieser professionelle 1kHz, 94dB Schallkalibrator für 0,5" oder 1,0" Mikrofone kalibriert und verifiziert den Betrieb von Schallpegelmessern...
Extech
407744
€ 344,61*
pro Stück
 
 Stück
Schallkalibrator, 94 dB/114 dB, ±5 %, Extech 407766 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Ton-Kalibrator, 407766, extech Dieser 1kHz 94/114dB Profi-Kalibrator ist für 0,5 Zoll oder 1 Zoll Mikrofone geeignet. Er kalibriert und verifiziert den Betrieb des Schallp...
Extech
407766
€ 432,63*
pro Stück
 
 Stück
Schallkalibrator, 94 dB/114 dB, ±5 %, Extech 407766-NIST (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Ton-Kalibrator, 407766-NIST, extech Dieser 1kHz 94/114dB Profi-Kalibrator ist für 0,5 Zoll oder 1 Zoll Mikrofone geeignet. Er kalibriert und verifiziert den Betrieb des Sc...
Extech
407766-NIST
€ 602,80*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegel-Kalibrator, 94 dB/114 dB, ±0,5 dB, PeakTech P 8010 (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Schallpegelkalibrator, 8010, PeakTech Bei Schallpegelmessungen unter extremen Bedingungen, in großen Höhen oder bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Messergebnis...
PeakTech
P 8010
€ 132,43*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegelkalibrator (12 Angebote) 
Kalibrator, für regelmäßige Kalibrierung von testo 815, testo 816, testo 816-1
Testo
0554 0452
€ 390,23*
pro Stück
 
 Stück
Standard-Akustikkalibrator (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Schallpegelkalibrator , CAL73, BK PRECISION Der CAL73 Schallpegelkalibrator wird zur Kalibrierung von Schallpegelmessern und anderen Schallmessgeräten verwendet. Sie könne...
B&K Precision
CAL73
€ 500,43*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO SLC1356 Schallpegelkalibrator / 94 dB, 114 dB, 1000Hz ±0,5 dB (1 Angebot) 
Schallausgang = 94 dB, 114 dB Frequenz = 1000Hz Genauigkeit = ±0,5 dB Mikrofongröße = 1 in, 1/2 in, 1/4 in Batterie-Einsatzdauer = 20 h Batterietyp = 9 V, IEC 6F22, NEDA 1604 Betriebstemperatur max...
RS Pro
1232229
€ 197,22*
pro Stück
 
 Stück
C.A 833 Kalibrator für Schallpegelmesser (7 Angebote) 
Beschreibung Der Kalibrator C.A 833 ist eine standardisierte Quelle (1 kHz) zur Kalibrierung von Schallpegelmessern. Erfüllt die Norm IEC 942 Typ 2 Kalibrierungsintervall: 94 und 114 dB Mögliche Du...
Chauvin Arnoux
P01185301
€ 452,08*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Kalibrator (2 Angebote) 
Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Kalibrator Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anw...
k.A.
307456
€ 2.327,60*
pro Stück
 
 Stück
Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Kalibrator + ISO (1 Angebot) 
Schallpegelmessgerät PCE-430, Klasse 1 (bis 136 dB), mit Kalibrator + ISO-Zertifikat Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen U...
k.A.
307457
€ 2.390,22*
pro Stück
 
 Stück
Beha Amprobe
3052382
€ 379,30*
pro Stück
 
 Stück
Extech
407790A
€ 3.683,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schallkalibrator
^

Der Schallpegelkalibrator für exakte Schallmessungen

Schallpegelmessungen kommen sowohl im Feldeinsatz als auch im Labor zum Einsatz. Es werden Lautstärken und Belastungen an Arbeitsplätzen, Umweltbelastungen durch Lärm und die Auswirkungen unterschiedlicher Schallpegel gemessen. Damit eine zuverlässige Messung erfolgen kann und exakte Ergebnisse der Schallpegelmessung sichergestellt werden, ist eine Kalibrierung der eingesetzten Schallpegelmesser vor jedem Einsatz erforderlich. Die meisten Richtlinien und Normen fordern eine solche Akustikkalibrierung. Hierzu wird der Schallpegelkalibrator als Mess- und Prüfgerät eingesetzt.

Klasse 1 oder Klasse 2

Der Schallpegelkalibrator wird an den Schallpegelmesser angepasst. Es gilt demnach, wird ein Schallpegelmessgerät der Klasse 1 verwendet, muss auch der Kalibrator dieser Klasse entsprechen. Bei der Grundauswahl kann in den meisten Fällen ein Gerät der Klasse 2 eingesetzt werden. Ausnahmen, bei denen auf Klasse 1 Geräte zurückgegriffen wird, sind Bereiche in der Forschung oder aber Messungen mit juristischem Hintergrund. Die Genauigkeit bei einem Klasse 1 Gerät ist höher, als die Genauigkeit der Geräte der Klasse 2. Klasse 1 Geräte liefern eine Abweichung in der Genauigkeit von ±0,3db, bei Klasse 2 Geräten werden ±0,5db als Abweichungsstandard angesetzt.

Schallausgang und Frequenz

Um den Kalibrator allumfassend nutzen zu können, sind Schallausgangswerte zwischen 114 und 94db empfehlenswert. Mit diesen Geräten können Sie weitestgehend alle gängigen Kalibirierungsvorgänge durchführen. Die Frequenz sollte bei 1000Hz liegen. Die Pegeleinstellung sollte sich umschalten lassen, um so den gewünschten Kalibrierungspegel auszuwählen und zielgerichtet einzusetzen.

Die Batterielebensdauer

Damit der Kalibrator immer und überall einsatzfähig ist, wird das kleine, handliche Gerät mittels Batterien mit der nötigen Energie versorgt. Hierbei ist auf die Batterielebensdauer zu achten. Grundlegend sind Geräte, die über einen Abschaltautomatismus verfügen, empfehlenswert. Zudem sollten Sie darauf achten, dass der Batteriezustand optisch angezeigt wird. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Gerät immer einsatzfähig ist.

Umgebungsbedingungen

Achten Sie darauf, dass die angegebene Genauigkeit des Schallpegelkalibrators unter Einwirken verschiedener Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden kann. Die Genauigkeitsangaben erfolgen bei 20°C und einem Normaldruck von 1013mbar. Stark abweichende Temperaturen und Druckbeeinflussungen können einen Einfluss auf die Kalibrierung und deren Genauigkeit haben. Grundlegend sind die Einsatzbedingungen, unter denen das Gerät ausgewiesen verwendet werden kann, zu berücksichtigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.