![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Übersicht | "Schlitz Bit"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 3,73* pro Stück |
| |
Wera 800/1 Z Bits, 0.5 x 3.0 x 25 mm, 05056200001 (20 Angebote) 800/1 Z Bits - Wera Werk - 05056200001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc... |
|
ab € 0,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,72* pro Stück |
| |
Wera 800/4 Z Bits, 0.5 x 3.0 x 50 mm, 05059305001 (20 Angebote) 800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059305001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc... |
|
ab € 1,18* pro Stück |
| |
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 8.0 x 50 mm, 05059340001 (20 Angebote) 800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059340001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc... |
|
ab € 1,18* pro Stück |
| |
1/4" Bit Schlitz, 50mm, 2,5mm (8 Angebote) Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl |
|
ab € 0,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,00* pro Stück |
| |
Wera 800/4 Z Bits, 0.6 x 3.5 x 70 mm, 05059472001 (17 Angebote) 800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059472001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc... |
|
ab € 2,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,09* pro Stück |
| |
Wera 800/4 Z Bits, 0.5 x 3.0 x 70 mm, 05059466001 (16 Angebote) 800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059466001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc... |
|
ab € 2,43* pro Stück |
| |
Wera 800/1 Z Bits, 0.5 x 4.0 x 25 mm, 05072050001 (14 Angebote) 800/1 Z Bits - Wera Werk - 05072050001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc... |
|
ab € 0,47* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Schlitz Bit | | ![](/p.gif) | Mit dem Schlitz-Bit das klassische Mitnahmeprofil schrauben
Ein Schlitz-Bit ermöglicht das Schrauben von Schlitzschrauben. Je nach Ausführung des Bits verfügt dieser über unterschiedliche Antriebe, Klingenlängen und Klingenbreiten. Erhältlich sind die Bits einzeln oder als Schlitz-Bit-Satz. Mit Letzterem haben Sie schnell eine Sammlung unterschiedlicher Schlitz-Bit-Varianten zur Hand.
Die Bit-Antriebe im Vergleich
Die verschiedenen Schlitz-Bits erhalten Sie mit unterschiedlichen Antrieben. Basis ist für die Ausführung des Antriebs überwiegend die DIN-Norm 3126. Diese definiert neben weiteren Formaten die gängigen Varianten A, C und E. Bithalter fordern von Schlitz-Bits meist die C-Form. Universalhalter ermöglichen teilweise die Nutzung von Bits mit einem Antrieb in der E-Form. Gängige C-Form-Antriebe haben die Größe C4 (4 Millimeter Durchmesser) und C6.3 (6,3 Millimeter Durchmesser). Erkennungsmerkmal von C-Form-Bits ist der durchgängige Antrieb in Sechskantform. Antriebe der E-Form sind zweigliedrig: Sie kennzeichnet ein durch eine Nut getrennter Sechskant-Antrieb. Primär sind diese Bits für einen direkten Maschinenanschluss ausgelegt. Eine Verwendung zusammen mit einem Universal-Bit-Adapter ist meist möglich. Andere Antriebsformate sind für gewöhnlich für einen direkten Maschinenanschluss vorgesehen. Dabei sind Herstellerabhängigkeiten nicht ungewöhnlich. Prüfen Sie vor dem Kauf die Anforderungen Ihres Bithalters oder Ihrer Maschine.
Auf die passende Klingenbreite achten
Das Schlitz-Mitnahmeprofil hat gegenüber Kreuzschlitz-Varianten und Vielrund-Mitnahmeprofilen einen vergleichsweise ungünstigen Cam-Out. Dieser wird durch eine nicht genau passende Klingenbreite noch verstärkt. Schäden am Werkstück oder dem Schraubkopf sind schnell die Folge. Ebenso kann auch die Arbeitssicherheit leiden. Achten Sie auf eine gute Passform von Bit und Schraube. Ein Set an Bits hilft schnell, gut passende Bits zu finden.
Die Klingenlänge
Die Klingenlänge variiert bei Schlitz-Bits. Diese ist abhängig von der Antriebsvariante.
Antriebs-Familie
|
Antriebsgröße
|
gängige Klingenlänge in mm |
A |
5,5 |
ca. 50 |
C |
4 |
ca. 28 |
C |
6,3 |
ca. 25 |
C |
8 |
ca. 30 |
E |
6,3 |
ca. 50 |
G |
7 |
ca. 53 |
Die Standard-Länge verspricht eine gute Ergonomie. Für Spezialwerkzeug oder besondere Anwendungen kann eine abweichende Bitlänge vorteilhaft sein. Es ist ratsam, dies im Einzelfall zu prüfen.
Tipps zum Kauf und Anwendung von Schlitz-Bits
- Achten Sie auf einen passenden Antrieb. Bithalter und der direkte Maschinenanschluss stellen unterschiedliche Anforderungen an den Bit. Auch können Modellabhängigkeiten vorhanden sein.
- Prüfen Sie die Passgenauigkeit von Bit und Schraube. Nur bei optimaler Kompatibilität wird der Cam-out beim Schrauben möglichst gering gehalten. Prüfen Sie bei Neuverschraubungen den Einsatz von Schrauben mit moderneren Mitnahmeprofilen.
- Nutzen Sie für spezielle Anforderungen – wenn möglich – Bits mit optimal angepasster Klingenlänge. Beachten Sie auch das Angebot an Bit-Spezialadaptern für anspruchsvolle Anwendungen.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |